Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly TRIO C60 Konferenztelefon, USB/Bluetooth/IP, 360-° Mikro, Touchdisplay, Stimmaktiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173809
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     40-43-9628
EAN/GTIN:
     610807896685
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung

Das Poly TRIO C60 Konferenztelefon verfügt über drei integrierte Mikrofone für 360-Grad-Tonaufnahmen. Dieses Gerät ermöglicht Ihnen dank moderner Technologie effiziente und angenehme Meetings mit exzellenter Stimmwiedergabe. Bei Bedarf - z.B. bei grösseren Besprechungsräumen - kann es mit zusätzlichen Mikrofonen erweitert werden.

Das innovative Konferenztelefon eignet sich für USB, Bluetooth und IP. Es funktioniert über eine Stimmaktivierung und unterdrückt Hintergrundgeräusche, sodass alle Teilnehmer sich voll auf die Redebeiträge konzentrieren können. Zudem ist es zertifiziert für Zoom und Microsoft-Teams.

Das Poly TRIO C60 Konferenztelefon verfügt über einen grossen Farb-Touchdisplay (5 inch), der mit einer Auflösung von 720 x 1.280 Pixel hervorragend ablesbar ist. Dank einer virtuellen Tastatur lässt sich das Gerät sehr unkompliziert über diesen Bildschirm steuern.

Weitere Details:

  • Mit 3 Mikrofonen (360-Grad-Aufnahmen)
  • Stimmaktivierung
  • Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen
  • Zertifiziert für Zoom und Microsoft-Teams
  • Mit zusätzlichen Mikrofonen erweiterbar - ideal für grössere Besprechungsräume
  • Für USB, Bluetooth und IP
  • Grosser Farb-Touchscreen (5 inch), Auflösung von 720 x 1.280 Pixel, mit virtueller Tastatur
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Touchscreen:
Ja
Display:
LCD-Farbdisplay
Auflösung:
720 x 1280 dpi
Anschlüsse:
Bluetooth 5.01, USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Micro-B
Funktionen:
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Displaydiagonale:
5 Zoll
Lieferumfang:
Poly Trio C60, Netzwerkkabel, Anleitung
Tiefe:
77 mm
Material:
Stoff
Frequenz:
100 - 22000 Hz
Höhe:
334 mm
Gewicht:
1,3 kg
Bildformat:
16:09
Breite:
383 mm
Stromversorgung:
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe: Touch Display, Touchdisplay, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, polycom ip phone, ip phone, 173809, 173809-SW81, Freisprecheinrichtung, Analoge Telefonanlage, Nebenstellenanlage, TK-Anlage, Telephonanlage, ISDN-Telefonanlage, Telekommunikationsanlage, ISDN-TK-System, Analoge Telefonzentrale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 9,50*
ab € 376,56*
€ 421,28*
4 Tage
15
€ 1,00*
ab € 417,01*
€ 466,32*
Frei Haus
ab € 479,39*
€ 533,23*
1 Tag
10
€ 7,50*
ab € 501,24*
€ 561,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 616,25*
€ 683,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,80*
€ 813,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,14*
€ 799,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,76*
€ 787,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,45*
€ 770,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,25*
€ 733,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.