Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Hewlett Packard Premium CHP860, DIN A4, 80 g/m-², hochweiss 2 Karton = 10 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171609
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     290216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Hewlett Packard Premium CHP860 DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Premiumpapier für bedeutendere Anlässe und externe Geschäftsbriefe.

Mit einem Flächengewicht von 80 g/m ist das Hewlett Packard Premium CHP860 ein gängiges DIN A4-Papier. Desweiteren ist es ideal für den Duplexdruck verwendbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Durch die glatte Oberfläche und den hervorragenden Weissegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweissen Papier um eine gute Qualität für ein ausgezeichnetes Druckbild. Noch dynamischere Farben, noch konzentrierteres Schwarz und eine raschere Trocknung ColorLok hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Geläufige geschäftsexterne Korrespondenz wie z.B. Werbepost, Flyer oder Urkunden erzielt mit diesem hochklassigen Papier eine ausserordentliche Wirkung.

Beim Druckerdurchlauf und bei der Sorterauslastung spielen die Papierdicke und seine Oberflächenglätte eine wichtige Rolle. Bei diesem Hochleistungspapier können Sie dank exzellenter Planlage sicher sein, dass nervige Papierstaus auch bei sehr hohen Druckaufkommen vermieden werden.

Bei der Archivierung wichtiger Dokumente (Beglaubigungen, Handels- und Geschäftsbriefe etc.) sollten Sie auf relevante Prüfsiegel wie z.B. ISO 9706 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke eingesetzt werden kann. In puncto Sozialverträglichkeit, Beständigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier beweisen. Dafür tritt Premium CHP860 mit Zertifizierungen wie ECF, ISO 14001 und FSC ein. Sie erhalten das Hewlett Packard Premium CHP860 DIN A4 Kopierpapier in zwei Kartons 5 x 500 Blatt. In der wiederverschliessbaren Schutzverpackung aus recycelbarer Folie ist der Inhalt bestens geschützt vor Nässe und Schäden.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • ColorLok-Technologie für mehr Farbbrillanz, sattes Schwarz und rasche Trocknung
  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: Tagungspapier, Verträge, Präsentationen, Werbepost, Flyer
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar
  • In wiederverschliessbarer Folienschutzverpackung, recycelbar

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,41 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 2 Karton = 10 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, ECF, EU-Blume, FSC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
5000
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
ungestrichen
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Format:
DIN A4
Opazität:
92 %
VE:
2 Karton = 10 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, ECF, EU-Blume, FSC, ColorLok
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 98,76*
€ 130,16*
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 130,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,16*
€ 154,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,84*
€ 153,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,81*
€ 146,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,95*
€ 128,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,76*
€ 117,52
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.