Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno premium, DIN A4, 80 g/m-², hochweiss 1 Palette = 200 x 500 Blatt


Menge:  Palette  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171532
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011497
EAN/GTIN:
     4011211075363
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Mit dem Inapa tecno premium DIN A4 Kopierpapier in Hochweiss erhalten Sie ein Premiumpapier, welches erstrangige Anwendung bei Druckaufträgen mit hohem Stellenwert sowie bei externer Kommunikation findet.

Sie erhalten das Inapa tecno premium mit einem handelsüblichen Papiergewicht von 80 g/m im Format DIN A4. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Vor allem für nach aussen gerichtete Korrespondenz, wie beispielsweise Verträge, Präsentationen oder Werbepost, liefert dieses A-Qualitätspapier die passende Basis.

Dank der höheren Papierdicke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Oberflächenglätte verfügt das Papier über sehr gute Laufeigenschaften im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung sichergestellt.

Sehr oft sind zum Beispiel schriftliches Kulturgut oder amtliche Druckerzeugnisse für Archivierungszwecke vorgesehen. Für solche Dokumente nutzen Sie am besten ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. In puncto Sozialverträglichkeit, Nachhaltigkeit und Schutz der natürlichen Umwelt kann sich das Papier behaupten. Dafür tritt das tecno premium mit Zertifizierungen wie EU-Blume, OHSAS 18001 und ECF ein. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers tecno premium der Marke Inapa erfolgt auf einer Palette mit 200 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Geeignet für: Geschäftsbriefe, Präsentationen, Studien- und Projektarbeiten, Kundenbriefe, Handbücher
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,41 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Palette = 200 x 500 Blatt
  • Zertifikate: EU-Blume, ECF, FSC, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, DIN/EN 12281, ISO 9706
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Duplexfähig:
Ja
Anzahl Blatt:
100.000
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
92 %
VE:
1 Palette = 200 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
EU-Blume, ECF, FSC, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, DIN/EN 12281, ISO 9706
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
€ 1.678,95*
Frei Haus
€ 1.678,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.678,95*
€ 1.997,95
pro Palette
1 Palette enthält 200 Pakete (€ 8,39475* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.