Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Home Pack, DIN A4, 80 g/m-², hochweiss 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171527
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     824557A80LAS
EAN/GTIN:
     5602007831851
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Navigator Home Pack DIN A4 Kopierpapier in Hochweiss ist ein Premiumpapier für bedeutendere Anlässe und externe Geschäftsbriefe.

Mit einem Flächengewicht von 80 g/m ist das Navigator Home Pack ein vergleichsweise herkömmliches DIN A4-Papier. Die Duplexfähigkeit erlaubt problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier gleichsam durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert das Fundament für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Vor allem für nach aussen gerichtete Korrespondenz, wie beispielsweise Urkunden, Flyer oder Werbepost, liefert dieses A-Qualitätspapier die passende Basis.

Navigator Home Pack ein Premiumpapier, das zu Höchstleistungen fähig ist. Um diese zu erreichen, weist es dank hoher Papierstärke und hohem Volumen eine ausgezeichnete Steifigkeit auf. In Kombination mit einer idealen Blattbildung erreicht es beste Planlage und optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für enorme Druckaufkommen in allen gängigen Geräten.

Möchten Sie dauerhafte Druckerzeugnisse wie Akten oder Buchungsbelege erstellen, dann achten Sie auf folgende Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Siegeln wie FSC, OHSAS oder EU-Blume sicherstellen, eine gute Wahl zu treffen.

Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers Home Pack der Marke Navigator erfolgt im Paket zu 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Hochleistungspapier: erstklassige Planlage, beste Laufeigenschaften, maximale Sorterauslastung
  • Geeignet für: Diagramme, Urkunden, Handbücher, Tagungspapier, Geschäftsbriefe
  • Bedruckbar mit: Inkjet, Laser Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,38 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 169 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
ungestrichen
Weissegrad:
CIE 169 hochweiss
Format:
DIN A4
Opazität:
95 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet & Laser
Zertifikate:
EU Ecolabel, FSC zertifiziert, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9706, ISO 9001, DIN 6730, DIN/EN 12281
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.