Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno superior, DIN A3, 80 g/m-², hochweiss 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171481
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011537
EAN/GTIN:
     4011211074557
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Unser Premiumpapier tecno superior DIN A3 Kopierpapier in Weiss ist genau die richtige Wahl im Rahmen wichtiger Anlässe und externer Geschäftskommunikation. Es ist in verschiedenen Drucksystemen verwendbar.

Dieses Premiumpapier mit einem herkömmlichen Papiergewicht von 80 g/m-² kommt im DIN A3 Format. Doppelseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier ebenfalls durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert '“ das Fundament für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Noch dynamischere Farben, noch tieferes Schwarz und eine raschere Trocknung '“ ColorLok- hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Klassische geschäftsexterne Informationsübermittlung '“ wie z.B. Geschäftsbriefe, Flyer oder Verträge '“ erzielt mit diesem hochklassigen Papier eine ausserordentliche Qualität.

Die dicke Papierstärke, das signifikante Volumen und die sehr glatte Oberfläche sorgen für exzellente Laufeigenschaften, eine hervorragende Planlage und eine maximale Auslastung des Sorters. Vertrauen Sie auf Eigenschaften, die das Papier zu einem echten High-Level-Performer für Drucken in signifikanten Stückzahlen machen.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen tagtäglich Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften gebunden sind. Für solche Dokumente nehmen Sie am besten ein holzfreies, nicht vergilbendes Papier, das nach DIN/ISO 9706 alterungsbeständig ist. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Siegeln wie ECF, ISO 14001 und OHSAS 18001 sicher sein, eine gute Entscheidung zu treffen. Die Lieferung des DIN A3 Kopierpapiers tecno superior erfolgt im Paket zu 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • ColorLok--Technologie für mehr Farbbrillanz, sattes Schwarz und rasche Trocknung
  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: Mailings, Studien- und Projektarbeiten, Werbepost, Urkunden, Verträge
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,34 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 94%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
94 %
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei, ColorLok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,03*
€ 33,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.