Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno superior, DIN A4, 120 g/m-², hochweiss 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171479
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011530
EAN/GTIN:
     4011211074359
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Unser Premiumpapier tecno superior DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist genau die richtige Wahl im Rahmen wichtiger Anlässe und externer Geschäftskommunikation. Es ist in verschiedenen Drucksystemen verwendbar.

Sie erhalten das tecno superior mit einem starken Papiergewicht von 120 g/m-² im Format DIN A4. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Das Plus an reichhaltigen Farben, sattem Schwarz und zügiger Trocknung: Das Qualitätsmerkmal ColorLok- holt aus Ihren Druckergebnissen das Beste heraus. Klassische geschäftsexterne Informationsübermittlung '“ wie z.B. Werbepost, Flyer oder Verträge '“ erhält mit diesem hochwertigen Papier eine ausserordentliche Wirkung.

Dank der höheren Papierdicke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Papierglätte verfügt das Papier über sehr gute Laufeigenschaften im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung gewährleistet.

Möchten Sie dauerhafte Drucke zur Archivierung wie Inventare oder Verträge erstellen, dann achten Sie auf folgende Zertifizierungen: Die Norm DIN/ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit und die Bezeichnung "holzfrei" '“ der Holzstoff Lignin wurde entfernt '“ sagt aus, dass das Papier nicht vergilbt. Die Einhaltung ökologischer, ökonomischer und sozialer Richtlinien bei der Fertigung eines Papieres ist keine Alltäglichkeit und ein bedeutsamer Beitrag für die Gesellschaft. Diesen stellt das tecno superior mit Zertifizierungen wie EU Ecolabel, ISO 14001 und OHSAS 18001 unter Beweis. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers tecno superior erfolgt im Paket zu 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • ColorLok--Technologie für mehr Farbbrillanz, sattes Schwarz und rasche Trocknung
  • Geeignet für: Urkunden, Mailings, Verträge, Werbepost, Kundenbriefe
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 120 g/m-²
  • Volumen: 1,28 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 97,5%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
97.5 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
120 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei, ColorLok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.