Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno superior, DIN A4, 100 g/m-², hochweiss 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171478
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011529
EAN/GTIN:
     4011211074328
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das tecno superior DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftsbriefe, das in verschiedenen digitalen Drucksystemen Verwendung findet.

Dieses Premiumpapier mit einem starken Papiergewicht von 100 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Die Duplexfähigkeit gestattet problemloses, zweiseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier zudem durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert '“ die Basis für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Noch lebendigere Farben, noch tieferes Schwarz und eine raschere Trocknung '“ ColorLok- hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Traditionelle geschäftsexterne Korrespondenz '“ wie z.B. Geschäftsbriefe, Flyer oder Urkunden '“ erzielt mit diesem hochklassigen Papier eine ausserordentliche Wirkung.

Die dicke Papierstärke, das ausgeprägte Volumen und die besonders glatte Oberflächenbeschaffenheit sorgen für exzellente Laufeigenschaften, eine hervorragende Planlage und eine optimale Auslastung des Sorters. Vertrauen Sie auf Eigenschaften, die das Papier zu einem echten Hochleistungsperformer für grossvolumiges Drucken machen.

Betriebe, Praxen oder Behörden kennen Sie: Die steuerliche und handelsrechtliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Unterlagen, die an diese gebunden sind, drucken Sie vorsichtshalber auf einem holzfreien, nicht vergilbendenPapier, das nach DIN/ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Berücksichtigung nachhaltiger, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträglicher Richtlinien bei der Fertigung eines Papieres ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine achtsame Mitwirkung am Gemeinwohl. Diese stellt das tecno superior mit Zertifizierungen wie ISO 14001, FSC und ECF unter Beweis. Erhältlich ist das tecno superior DIN A4 Kopierpapier im Paket zu 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • ColorLok--Technologie: intensive Farben, konturenreiche Texte, zügige Trocknung
  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: Handbücher, Werbepost, Flyer, Mailings, Geschäftsbriefe
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 100 g/m-²
  • Volumen: 1,31 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 96%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
96 %
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
100 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei, ColorLok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.