Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Kopierpapier tecno colors, DIN A4, 120 g/m-², mittelblau, 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171452
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011352
EAN/GTIN:
     4011211078326
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Das tecno colors in DIN A4 Format und Mittelblau ist ein farbiges Papier, das in verschiedenen digitalen Drucksystemen Verwendung findet. Die attraktive Pastellfarbe hebt Ihre gedruckte Nachricht spürbar hervor.

Mit einem Flächengewicht von 120 g/m-² ist das tecno colors ein schweres DIN A4-Papier. Des Weiteren ist es ideal für beidseitiges Bedrucken (Duplex) geeignet.

Pastellfarben gelten als zurückhaltend und wirken nicht aufdringlich. Greifen Sie zu farbigem Druckerpapier im dezenten Pastellfarbton, wenn Sie der geschäftlichen Kommunikation eine individuelle und zugleich stilvolle Note mitgeben wollen. Es findet übrigens auch grossen Anklang beim beim Basteln von Collagen oder Kreieren von Speisekarten.

Spezifika wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der sehr guten Blattbildung sind sie von Vorteil für eine besonders gute Planlage und verbesserte Laufeigenschaften in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckvolumina im arbeitsreichen Büroalltag problemlos.

Betriebe, Kanzleien oder Behörden kennen Sie: Die steuerliche und handelsrechtliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Unterlagen, die an diese gebunden sind, drucken Sie am besten auf einem Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Leitsätze bei der Fertigung eines Papieres ist keine Alltäglichkeit und ein bedeutsamer Beitrag für die Gesellschaft. Diesen stellt das tecno colors mit Zertifizierungen wie FSC, ISO 14001 und OHSAS 18001 unter Beweis. Lieferbar ist das tecno colors DIN A4 Kopierpapier im Paket zu 250 Blatt. Die wiederverschliessbare Folien-Schutzverpackung schützt den Inhalt vor Nässe und Schäden.

Vorteile auf einen Blick:

  • Pastellfarbenes Kopierpapier für Dokumentenorganisation und auffällige Wirkung Ihrer Ausdrucke
  • Geeignet für: Geschäftliche Korrespondenz, Organisation von Dokumenten, Bastelarbeiten, Collagen, Faltbroschüren
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Duplexdruck geeignet
  • In wiederverschliessbarer Folienschutzverpackung, recycelbar

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 120 g/m-²
  • Volumen: 1,33 cm-³/g
  • Farbe: mittelblau
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, PEFC, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelblau
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
250
Duplexfähig:
Ja
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
120 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, PEFC, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,93*
€ 6,87*
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,87*
€ 6,97*
3 Tage
30
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,68*
€ 10,23*
2 Tage
25
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,93*
€ 10,59*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 17,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,04736* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1282C
ab € 4,53*
Ähnlich
Papyrus
88042637
ab € 8,17*
Ähnlich
Papyrus
88042681
ab € 9,72*
Ähnlich
Scaldia
88043142
ab € 7,28*
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,33*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
2100011379
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,33*
Ähnlich
Inapa
2100011372
ab € 6,43*
Ähnlich
tecno
2100011340
ab € 5,03*
Ähnlich
Inapa
2100011344
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.