Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbodenkarton, DIN A3, doppelter Boden, Selbstklebeverschluss braun, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-171410
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP141.301 BRAUN
EAN/GTIN:
     4033657957805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der praktische Blitzbodenkarton in verschiedenen Grössen ist für Dokumente bis A3 geeignet. Das braune Modell mit doppeltem Boden und Selbstklebeverschluss wird zu 10 Stück pro Packung geliefert.

Der Blitzbodenkarton ist schnell aufgebaut und bietet mit seiner variablen Höhe eine hohe Flexibilität beim Versand des Packguts. Das Kartonmodell ist in verschiedenen Grössenvarianten erhältlich und eignet sich für Dokumente in den Formaten DIN A5 bis DIN A3.

Das Verpackungsmaterial ist insgesamt auf eine möglichst einfache Handhabung hin ausgelegt. Dazu gehört die Ausstattung mit Automatikboden: Ein Handgriff genügt, und der Karton ist aufgerichtet. Und auch der Selbstklebeverschluss spart Zeit und sorgt dafür, dass sich das Packgut sicher verschicken lässt. Für die hohe Stabilität ist der überlappende und doppelte Boden verantwortlich. Der Empfänger freut sich über den Aufreissfaden für ein schnelles und einfaches Öffnen. Die Kartons in der Farbe Braun werden mit zehn Stück pro Packung geliefert.

Weitere Details:

  • Für DIN A5 bis DIN A3
  • Automatikboden
  • ColomPac- Selbstklebeverschluss
  • Integrierter Aufreissfaden
  • Vollüberlappender Blitzboden
  • Variable Füllhöhe
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • Farbe: Braun
  • Masse A5: B 238 x T 170 x H 60-130 mm
  • Masse A4: B 310 x T 238 x H 80-170 mm
  • Masse A3: B 450 x T 325 x H 190-310 mm
  • Gewicht: 96/168/390 g
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
variable Füllhöhe:
Ja
Format:
DIN A3
Tiefe:
325 mm
Aussenlänge:
325 mm
Aussenbreite:
450 mm
Material:
Wellpappe
Bauart:
Blitzbodenkarton
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Kartontyp:
Blitzbodenkarton
Höhe:
190 - 310 mm
Gewicht:
390 kg
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Well-Pappe, Wellpappe, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 171410, 171410-SW81, Faltkartons, Faltkarton, Video-Versandbox, Folienversandtasche, Musterbeutel, Stehboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1630
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,11*
3 Tage
87
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,48*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,79*
€ 2,64*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,95*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,88*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
02022666
ab € 1,14*
Ähnlich
Dinkhauser
TP110.005
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.