Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Hewlett Packard Office, DIN A4, 80 g/m-², weiss 4 Karton = 4 x 2500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171354
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     290177
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Hewlett Packard Office DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Universalpapier für die alltägliche Verwendung im Büro.

Dieses Universalpapier mit einem handelsüblichen Flächengewicht von 80 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Ein angenehmer Weissegrad sowie eine ungestrichene Oberfläche sind typische Merkmale eines Papiers für die alltägliche Bürokorrespondenz und Notizen. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: intensivere Bilder, konturenreichere Texte und ein noch höheres Mass an sauberem Druckbild. Ein echtes Allroundprodukt für alle einfachen Arbeiten, die im Büro so anfallen.

Spezifika wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der gleichmässigen Blattbildung schaffen sie beste Bedingungen für eine besonders gute Planlage und verbesserte Durchlauffähigkeit in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckvolumina im arbeitsreichen Büroalltag ohne Schwierigkeiten.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen tagtäglich Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsfristen gebunden sind. Für solche Dokumente nehmen Sie vorsorglich ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. In puncto Sozialverträglichkeit, Beständigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier behaupten. Dafür steht Office mit Zertifizierungen wie ISO 14001 und FSC ein. Lieferbar ist das Hewlett Packard Office DIN A4 Kopierpapier in einer Verpackungseinheit zu 4 Karton = 4 x 2500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Universalpapier für alle alltäglichen Anwendungen im Büro
  • ColorLok--Technologie: intensive Farben, konturenreiche Texte, zügige Trocknung
  • Geeignet für: leichte Farbanwendungen, Kopien, Memos, Briefe mit Schwarzweiss-Druck, Standard-Officeanwendungen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser & Copy

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,31 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 153 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 4 Karton = 4 x 2500 Blatt
  • Zertifikate: FSC, EU- Blume, ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, ISO 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
10000
Duplexfähig:
Nein
Weissegrad:
CIE 153 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
92 %
VE:
4 Karton = 4 x 2500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ColorLok, FSC, EU- Blume, ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, ISO 18001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 139,02*
€ 178,66*
Frei Haus
ab € 138,18*
€ 178,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,66*
€ 212,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 177,21*
€ 210,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,86*
€ 199,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,43*
€ 170,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,02*
€ 165,43
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 34,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.