Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Schäfer Shop IQ Smooth, DIN A4, 100 g/m-², hochweiss 1 Karton = 4 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171304
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100004950
EAN/GTIN:
     9003974023700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Insbesondere für externen Brief- und Schriftwechsel sowie wichtige Anlässe eignet sich das Premiumpapier Schäfer Shop IQ Smooth DIN A4 Kopierpapier in Weiss.

Dieses Premiumpapier mit einem schweren Papiergewicht von 100 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Desweiteren ist es bestens für beidseitiges Bedrucken (Duplex) einsetzbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Durch die glatte Oberfläche und den hervorragenden Weissegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweissen Papier um eine gute Qualität für ein ausgezeichnetes Druckbild. Noch dynamischere Farben, noch konzentrierteres Schwarz und eine raschere Trocknung '“ ColorLok- hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Gerade Flyer, Werbesendungen oder Verträge sollten auf erstklassigem Papier gedruckt werden.

Hohe Papierdicke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Premiumpapier aus. Zusammen mit der gleichmässigen Oberflächenglätte garantieren sie reibungslose Laufeigenschaften, eine überdurchschnittliche Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind besonders wichtig, wenn Sie im Tagesgeschäft grosse Druckvolumina zu bewältigen haben.

Möchten Sie langlebige Druckerzeugnisse wie Akten oder Lageberichte erstellen, dann achten Sie auf folgende Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Hinsichtlich Gesundheits- und Sozialverantwortung, Beständigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier behaupten. Dafür steht IQ Smooth mit Zertifizierungen wie ECF, EU-Blume und OHSAS 18001 ein. Das DIN A4 Kopierpapier IQ Smooth von Schäfer Shop wird im Karton zu 4 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftspost
  • ColorLok--Technologie für mehr Farbbrillanz, sattes Schwarz und rasche Trocknung
  • Geeignet für: Urkunden, Mailings, Studien- und Projektarbeiten, Flyer, Diagramme
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser & Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 100 g/m-²
  • Volumen: 1,15 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 167 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 4 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
2000
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 167 hochweiss
Oberfläche:
gestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
95 %
VE:
1 Karton = 4 x 500 Blatt
Grammatur:
100 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 45,37*
€ 61,15*
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 61,15*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,15*
€ 72,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,23*
€ 71,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,92*
€ 68,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,70*
€ 60,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,37*
€ 53,99
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,3425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.