Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Palette = 200 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nordisches Umweltzeichen
Artikel-Nr.:
     224-171293
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     2100005141
EAN/GTIN:
     4004070341489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Multicopy DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Universalpapier für die alltägliche Verwendung im Büro.

Dieses Universalpapier mit einem handelsüblichen Papiergewicht von 80 g/m kommt im DIN A4 Format. Die Duplexfähigkeit gestattet problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Bestens einsetzbar für Notizen sowie einfache, interne Korrespondenz dank der ungestrichenen Oberfläche und dem angenehmen Weissegrad. Noch lebendigere Farben, noch konzentrierteres Schwarz und eine schnellere Trocknung ColorLok hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Ein echtes Allroundprodukt für die täglichen Arbeiten, die im Büro so anfallen.

Multicopy ein Universalpapier, das zu Höchstleistungen fähig ist. Um diese zu erreichen, weist es dank hoher Papierstärke und hohem Volumen eine erstklassige Steifigkeit auf. In Kombination mit einer idealen Blattbildung erreicht es beste Planlage und optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für besonders grosse Druckvolumina in allen gängigen Geräten.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen durchgehend Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsfristen gebunden sind. Für diese Art Dokumente nutzen Sie vorsichtshalber ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Richtlinien bei der Herstellung eines Papieres ist keine Alltäglichkeit, sondern eine achtsame Mitwirkung am Gemeinwohl. Diese stellt das Multicopy mit Zertifizierungen wie TCF, Nordisches Umweltzeichen und ISO 14001 unter Beweis. Das DIN A4 Kopierpapier MultiCopy wird auf einer Palette mit 200 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Standardkopierpapier für den täglichen Einsatz im Büro
  • ColorLok-Technologie für mehr Farbbrillanz, sattes Schwarz und rasche Trocknung
  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: Briefe mit Schwarzweiss-Druck, Faxausdrucke, E-Mail-Ausdrucke, Memos, Standard-Officeanwendungen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,31 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 146 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 92%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Palette = 200 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
100000
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 146 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
92 %
VE:
1 Palette = 200 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
€ 1.320,80*
Frei Haus
€ 1.320,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.320,80*
€ 1.571,75
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (€ 6,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.