Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-171255 Herst.-Nr.: MRINK101 EAN/GTIN: 4260057125903 |
| | |
|
| | |
| Mit dem MediaRange Fotopapier mit matter Oberfläche erhalten Sie ein 130 g/qm starkes und stabiles Fotopapier in einer Verpackung mit 100 Blatt. Dieses Fotopapier ist ideal für professionelle Ausdrucke, hochwertige Broschüren und andere Dokumente. Das MediaRange Fotopapier verfügt über eine spezielle Beschichtung und bietet Ihnen dadurch kraftvolle und leuchtende Druck-Erzeugnisse. Die Druckqualität erfüllt das Fotopapier in allen handelsüblichen Tintenstrahldruckern. Eine lang anhaltende Farbkonservierung sowie die schnell trocknende Eigenschaft des Fotopapiers gewährleisten über lange Zeit stabile und hochwertige Fotos. Das weisse Fotopapier im Format DIN A4 ist 210 mm breit und 297 mm hoch. Weitere Details:
- Geeignet zum Ausdruck von wichtigen Verträgen, Dokumenten, Urkunden, Fotos und Broschüren
- Geeignet für alle gängigen Tintenstrahldrucker
- Langanhaltende Farbkonservierung
- Schnelltrocknend
- Grösse: DIN A4 (210 x 297 mm)
- Beschichtung: matt
- Grammatur: 130 g
- Farbe: Weiss
- Verpackung: 100 Blatt
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 100 | Duplexfähig: | Nein | Oberfläche: | gestrichen, matt; gestrichen; matt | Grammatur: | 130 g/m² | Bedruckbar mit: | InkJet | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Bilderdruckpapier, Gestrichenes Papier, Kunstdruckpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier mediarange din a4 matt, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 171255, 171255-SW81, Spezialpapier, Ultra-Photopapier für Drucker, Spezialpapier Foto (Inkjet), Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Glossypapier für Drucker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,22* | € 5,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,26* | € 5,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,50* | € 5,86* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,90* | € 6,51* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,85* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|