Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy, DIN A3, 160 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-171212
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     2100014062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Insbesondere für externen Brief- und Schriftwechsel sowie wichtige Anlässe eignet sich das Premiumpapier Multicopy DIN A3 Kopierpapier in Weiss.

Dieses Premiumpapier mit einem besonders festen Papiergewicht von 160 g/m kommt im DIN A3 Format. Desweiteren ist es ideal für beidseitiges Bedrucken (Duplex) geeignet. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Noch lebendigere Farben, noch konzentrierteres Schwarz und eine raschere Trocknung ColorLok hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Gerade Broschüren, Werbepost oder Verträge sollten auf erstklassigem Papier gedruckt werden.

Spezifika wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der sehr guten Blattbildung sind sie von Vorteil für eine besonders gute Planlage und verbesserte Laufeigenschaften in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckvolumina im arbeitsreichen Büroalltag problemlos.

Möchten Sie dauerhafte Druckerzeugnisse wie Beglaubigungen oder Verträge erstellen, dann achten Sie auf bestimmte Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Erkennungszeichen für Alterungsbeständigkeit. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Gütesiegeln wie ISO 14001, FSC und EU-Blume sicherstellen, eine gute Wahl zu treffen. Das DIN A3 Kopierpapier Multicopy wird im Karton zu 5 x 250 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • ColorLok-Technologie: mehr Farbbrillanz, tiefes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: Geschäftsbriefe, Mailings, Urkunden, Flyer, Diagramme
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 160 g/m
  • Volumen: 1,23 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 168 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 99%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
1250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 168 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
99 %
VE:
1 Karton = 5 x 250 Blatt
Grammatur:
160 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
1250
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 85,28*
€ 112,47*
Frei Haus
ab € 85,32*
€ 112,47*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,47*
€ 133,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,47*
€ 132,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,84*
€ 125,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,69*
€ 116,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,28*
€ 101,48
pro Paket
1 Paket enthält 1.250 Stück (ab € 0,06823* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.