Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy, DIN A3, 160 g/m-², reinweiss 1 Paket = 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-171211
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     2100014062
EAN/GTIN:
     7318826573848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für herkömmliche und anspruchsvolle Zwecke zugleich eignet sich das Multifunktionspapier Multicopy DIN A3 Kopierpapier in Weiss.

Sie bekommen das Multicopy mit einem besonders festen Flächengewicht von 160 g/m in der Grösse DIN A3. Desweiteren ist es bestens für den Duplexdruck einsetzbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Noch lebendigere Farben, noch tieferes Schwarz und eine schnellere Trocknung ColorLok hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Für qualitätsorientierten Schriftverkehr, nach innen wie auch nach aussen gerichtet, bringt es echten Mehrwert.

Eigenschaften wie höhere Papierdicke und ein überdurchschnittliches Volumen verleihen dem Papier eine ordentliche Steifigkeit sowie Biegefestigkeit. Gemeinsam mit der sehr guten Blattbildung sind sie von Vorteil für eine besonders gute Planlage und reibungslose Laufeigenschaften in allen gängigen Druckern. Dadurch bewältigen Sie auch hohe Druckvolumina im arbeitsreichen Büroalltag problemlos.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen tagtäglich Dokumente an, die der steuerlichen und handelsrechtlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht unterliegen. Für diese Art Dokumente nehmen Sie vorsichtshalber ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. In puncto Gesundheits- und Sozialverantwortung, Beständigkeit und Schutz der natürlichen Umwelt kann sich das Papier behaupten. Dafür steht MultiCopy mit Zertifizierungen wie Nordisches Umweltzeichen, EU-Blume und TCF ein. Das DIN A3 Kopierpapier Multicopy wird im Paket zu 250 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Multifunktionspapier als Universaltalent für Standard- sowie Businessansprüche
  • ColorLok-Technologie für kräftige Farben, sattes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: Geschäftspost, Rechnungen, Dokumentationen, Rechts- und Finanzunterlagen, Produktdatenblätter
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 160 g/m
  • Volumen: 1,23 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 160 reinweiss
  • Farbe: reinweiss
  • Opazität: 99%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 160 reinweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
99 %
VE:
1 Paket = 250 Blatt
Grammatur:
160 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
250
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.