Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy, DIN A4, 100 g/m², hochweiß, 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-171207
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100014078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Mit dem Multicopy DIN A4 Kopierpapier in Weiss erhalten Sie ein Premiumpapier, welches ideale Anwendung bei Ereignissen mit hohem Stellenwert sowie bei externer Kommunikation findet.

Sie erhalten das Multicopy mit einem schweren Flächengewicht von 100 g/m², in der Grösse DIN A4. Doppelseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Durch die glatte Oberfläche und den exzellenten Weissegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweissen Papier um eine gute Qualität für ein ausgezeichnetes Druckbild. Die ColorLok®,-Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: klarere Bilder, konturenreichere Texte und ein noch höheres Mass an sauberem Druckbild. Traditionelle geschäftsexterne Informationsübermittlung &ndash, wie z.B. Geschäftsbriefe, Broschüren oder Urkunden &ndash, erhält mit diesem hochwertigen Papier eine ausserordentliche Wirkung.

Dank der höheren Papierstärke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Papierglätte verfügt das Papier über sehr gute Laufeigenschaften im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Auslastung im Sorter gesichert.

Bei der Erzeugung langlebiger Dokumente (Akten, Handels- und Geschäftsbriefe etc.) sollten Sie auf relevante Prüfsiegel wie z.B. ISO 9706 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke eingesetzt werden kann. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Zertifikaten wie Nordisches Umweltzeichen, ISO 14001 und ISO 50001 sicherstellen, eine gute Wahl zu treffen. Das DIN A4 Kopierpapier Multicopy wird im Paket zu 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftspost
  • ColorLok®,-Technologie: mehr Farbbrillanz, tiefes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: Präsentationen, Diagramme, Studien- und Projektarbeiten, Urkunden, Verträge
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser &, Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften &, Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 100 g/m²,
  • Volumen: 1,27 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 168 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 168 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
95 %
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
100 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
500
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.