Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Multicopy, DIN A3, 90 g/m-², reinweiss 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-171205
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     2100015263
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Als Universaltalent für Standard- sowie Businessansprüche ist das Multifunktionspapier Multicopy DIN A3 Kopierpapier in Weiss optimal.

Sie bekommen das Multicopy mit einem starken Flächengewicht von 90 g/m in der Grösse DIN A3. Desweiteren ist es bestens für den Duplexdruck geeignet. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Das Plus an reichhaltigen Farben, sattem Schwarz und schneller Trocknung: Das Qualitätsmerkmal ColorLok macht aus Ihren Druckbildern ein echtes Highlight. Breit aufgestellt in seinen Verwendungsmöglichkeiten, in gleicher Weise für die Korrespondenz nach innen wie aussen, zeichnet es sich durch eine hohe Flexibilität aus.

Beim Druckerdurchlauf und bei der Sorterauslastung spielen die Stärke des Papiers und seine Oberflächenglätte eine wichtige Rolle. Bei diesem Hochleistungspapier können Sie dank exzellenter Planlage sicher sein, dass lästige Papierstaus auch bei sehr hohen Druckaufkommen vermieden werden.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen durchgehend Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsfristen gebunden sind. Für solche Dokumente nutzen Sie vorsorglich ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Hinsichtlich Sozialverträglichkeit, Beständigkeit und Schutz der natürlichen Umwelt kann sich das Papier behaupten. Dafür steht Multicopy mit Zertifizierungen wie FSC, ISO 50001 und ISO 14001 ein. Verfügbar ist das Multicopy DIN A3 Kopierpapier im Paket zu 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Multifunktionspapier als Allrounder bis hin zu höheren Ansprüchen
  • ColorLok-Technologie für kräftige Farben, sattes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: Berichte, Geschäftspost, Rechnungen, Produktdatenblätter, Rechts- und Finanzunterlagen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 90 g/m
  • Volumen: 1,31 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 160 reinweiss
  • Farbe: reinweiss
  • Opazität: 94%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 160 reinweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
94 %
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
90 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Blatt/Paket:
500
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, Nordisches Umweltzeichen, TCF, EN 12281, ISO 14001, ISO 50001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,67*
€ 31,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,56*
€ 28,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.