Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-/DVD-Brenner Slimline, extern, USB 2.0, Stromversorgung über USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170489
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     285116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner

Der Verbatim CD-/DVD-Brenner Slimline ist als externer CD-/DVD-Brenner die perfekte Ergänzung, um Software zu installieren und Backups zu erstellen. Seine Stromversorgung läuft über USB, sein handliches Laufwerk in DVD-Grösse ist leicht zu transportieren. Die inkludierte Nero-Software "Burn & Archive" umfasst zahlreiche Spezifikationen wie DiscSpan, MediaHome oder die SecureDisc-Technologie, als Anschluss fungiert USB 2.0. Systemvoraussetzungen für den Verbatim CD-/DVD-Brenner Slimline sind beim PC Intel Pentium III/AMD Duron 900 MHz oder mehr, 512 MB RAM oder mehr, ein freier USB-Anschluss sowie Windows XP/Vista/7, 8, 10, beim Mac OS X 10.6 oder höher, ein freier USB-Anschluss sowie Intel Mac ab 512 MB RAM.Weitere Details:

  • Externer CD-/DVD-Brenner als perfekte Ergänzung
  • Software installieren und Backups erstellen
  • Stromversorgung über USB (kein Adapter notwendig)
  • Laufwerk kaum grösser als eine DVD, perfekt zum transportieren
  • Mit Nero-Software Burn & Archive, die zahlreiche Spezialfunktionen wie DiscSpan, MediaHome und SecureDisc-Technologie umfasst
  • Anschluss: USB 2.0
  • Systemvoraussetzungen:PC: Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz oder mehr, 512 MB RAM oder mehr, freier USB-Anschluss Windows XP/Vista/7/8/10Mac: Intel Mac, 512 MB RAM oder mehr, freier USB-Anschluss Mac OS X 10.6 oder höher
  • Lieferumfang: CD-/DVD-Brenner, USB-2.0-Kabel, Nero-Brennsoftware (auf CD), Produkthandbuch (auf CD), Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
extern
Anschlüsse:
USB 2.0
Höhe:
16 mm
Breite:
142 mm
Tiefe:
135 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 38,16*
€ 52,14*
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 52,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.