Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMEON CD-R, bis 52fach, 700 MB/80 min, 100er-Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170336
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     10-100-013
EAN/GTIN:
     4260027611030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
  • einmal beschreibbar
  • 700 MB/80 Min. Speicherkapazität
  • Oberfläche: Silber
  • Geschwindigkeit: 52x
Weitere Informationen:
Bedruckbar:
Nein
Typ:
CD-R
Verpackung:
Spindel
Speicherkapazität:
700 MB
Geschwindigkeit max.:
52x
Anzahl:
100
Wiederbeschreibbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r 80min 700mb 100er spindel, cd-r, cd-r 700mb ve100, 170336, 170336-SW81, CD-R, CD-RW, CD-RW-Rohling, CD-Recordable, CD-Rohling, CD-R Business-Card, CD-Visitenkarte, optisches Speichermedium (CD)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 30,42*
€ 4,00*
ab € 17,59*
€ 30,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,49*
€ 34,98*
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 34,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.