Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761103 CD-R 80 Rohling 700 MB 100 St. Spindel Silber Matte Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1294753-BP
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761103
EAN/GTIN:
     4260027611030
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Primeon 2761103 CD-R 80 Rohling 700 MB 100 St. Spindel Silber Matte Oberfläche

PRIMEON CD-R 700MB 52x Silver Protect Disc 100er Cakebox

Erhältlich mit 80Min/700MB Speicherkapazität
Schnelle Datenaufzeichnung dank 52x Speed
Mit wasserfesten Stiften individuell beschriftbar

Mit den hochwertigen CDR Medien von PRIMEON können täglich anfallende Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Egal ob wichtige Dokumente, Lieblingsmusik oder Backups – mit einer Kapazität von 80Min/700MB bieten sie genügend Platz für die meisten alltäglichen Verwendungszwecke. Die besondere "silver-protect-disc" Oberflächenbeschichtung bewahrt die Medien vor Beschädigungen auf der Oberseite und kann mit einem wasserfesten Stift sauber beschriftet werden.

PRIMEON CDR Medien mit "silver-protect-disc" Oberfläche sind die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die Daten zuverlässig sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Gut zu wissen: Alle PRIMEON CDR Medien verfügen über offizielle Philips Lizenzen!

Technische Daten:
Aufnahme-Kapazität (Zeit): 80 min · Rohling-Besonderheiten: Silber Matte Oberfläche · Schreib-Geschwindigkeit (max.): 52 x · Speicherkapazität: 700 MB · Verpackungsumfang: Spindel

Lieferumfang:
Inhalt:100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
Primeon
Rohling-Besonderheiten:
Silber Matte Oberfläche
Speicherkapazität:
700 MB
Verpackungsumfang:
Spindel
Schreib-Geschwindigkeit (max.):
52 x
Aufnahme-Kapazität (Zeit):
80 min
Produkt-Art:
CD-R 80 Rohling
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r 700mb ve100, cd-r, cd spindel, Primeon, 2761103, Rohling
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,10*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,14*
€ 30,18*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 31,32*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 34,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 34,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PrimeOn
2761102
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.