Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Fellowes Powershred P-42C, Partikelschnitt 4 x 34 mm, P-4, 15 l, 8 Blatt Schnittleistung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168411
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5012501 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Der Aktenvernichter Powershred P-42C von Fellowes®, eignet sich ideal für die Verwendung im privaten Umfeld oder im Homeoffice. Er zerkleinert bis zu 8 Blatt A4 Papier im zuverlässigen 4 x 34 mm Partikelschnitt. Ebenfalls ist er für die Vernichtung von Kreditkarten sowie Heft- und Büroklammern bestens geeignet.

Der einfach und intuitiv bedienbare P-42C entspricht der anspruchsvollen Sicherheitsstufe P-4 und ist für eine kontinuierliche Laufzeit von 3 Minuten konzipiert. Ausgestattet ist er mit einem 15 l fassenden und herausziehbaren Auffangbehälter für das Sammeln des Schnittgutes. Das praktische Sichtfester informiert Sie über den aktuellen Füllstand.

Die Gesamtmasse des farblich in Schwarz gehaltenen Aktenvernichters Powershred P-42C von Fellowes®, betragen B 329 x T 189 x H 369 mm bei einem Gesamtgewicht von 3,7 kg.

Auf das Gerät erhalten Sie 1 Jahr Garantie und auf die hochwertigen Schneidmesser 3 Jahre.

 ,

Ausstattung und Funktionen:

 ,

  • Professioneller Partikelschnitt-Aktenvernichter
    • ideal für den Privatbereich oder das Homeoffice
  • Zerkleinert auch Kreditkarten sowie Heft- und Büroklammern
  • Kontinuierliche Laufzeit von 3 Minuten für maximale Schnittleistung in einem Durchgang
  • Herausziehbarer Abfallbehälter für Schnittgut
    • mit Sichtfenster
  • Einfache und intuitive Bedienung
  • Garantie:
    • 1 Jahr auf das Gerät
    • 3 Jahre auf die Schneidmesser

 ,

Weitere Details:

 ,

  • Sicherheitsstufe: P-4
  • Schnittleistung (Papier A4, 70 g/m2): bis zu 8 Blatt
  • Schnittbreite/Partikellänge: 4 x 34 mm
  • Arbeitsbreite: 220 mm
  • Maximales Auffangvolumen des Behälters: 15 l
  • Farbe: schwarz
  • Masse: B 329 x T 189 x H 369 mm
  • Gewicht: 3,7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 50,54*
€ 67,81*
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 67,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.