Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschiene Eichner, für Sichthüllen, magnethaftend, bis 1kg, B 310 x T 30 x H 50 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168358
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9604-00726
EAN/GTIN:
     4052301029545
Suchbegriffe:
Abheftbügel
Archivbügel
Archivclip
Bündelungsbügel

Mit der Ringschiene von Eichner können Sie handelsübliche Sichthüllen über die 4-Ring-Mechanik einheften. Dank der magnetischen Eigenschaft der Schiene können Sie so Wartungspläne, Stücklisten oder auch Arbeistanweisungen mit Hilfe von den Sichthüllen staub- und feuchtigkeitsgeschützt an magnetischen Oberflächen anbringen.

Die Ringschiene von Eichner ist ein absolutes Must-Have für jedes Lager, jede Produktion oder auch Logistik. Sie können die Pläne flexibel an Maschinen, Board oder Werkstättenwägen sichtbar anbringen.

Wichtige Details:

  • Stabile 4-Ring-Mechanik
  • Geeignet für handelsübliche Sichthüllen
  • Mit bis zu 1 kg belastbar
  • Masse: B 310 x T 30 x H 50 mm
  • Farbe: Silber
  • Gewicht: 0,1 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
magnethaftend
Höhe:
50 mm
Art der Lochung:
4-fach Lochung
Anzahl Stück:
1
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
310 mm
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftverschluss, Ringbuchmechanik, Rundmagnet, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4, rundmagnet, 168358, 168358-SW81, Jahresübersichttafel, Personalplantafel, Jahresplaner (Tafel), Wochenplaner (Tafel), Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
5
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 17,99*
4 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 18,00*
2 Tage
82
1
€ 5,45*
ab € 12,46*
€ 18,07*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 18,25*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 24,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9225-01013
ab € 23,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.