Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten AVERY- Zweckform, für Druckertyp Inkjet/Laser, rechteckig, nachhaltig, A4 Format, Papier, naturweiss 200 Etiketten, B 1210 x H 148 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14b
Artikel-Nr.:
     224-168267
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     LR3655
EAN/GTIN:
     4004182035429
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Die AVERY Zweckform Etiketten kommen mit ihrer starken und permanenten Haftwirkung für viele verschiedene Auszeichnungszwecke in Frage. Sie erhalten die praktischen Etiketten in vielen Grössen und unterschiedlichen Mengen.

Das Bedrucken der Etiketten gelingt zuverlässig und ohne Papierstau mit stets perfektem Ergebnis. Die A4-Bögen eignen sich für jedes gängige Laser- oder Inkjet-Modell und lassen sich unkompliziert einlegen. Selbstverständlich hinterlassen die Qualitätsetiketten dank Quattro-Clean-Technology keine Klebstoffspuren in Ihrem Printer. Der TüV Süd hat die hervorragenden Druckeigenschaften dieser Etiketten überprüft und bestätigt.

Mit den AVERY Zweckform Etiketten entscheiden Sie sich für einen besonders umwelt- und klimafreundlichen Artikel: Die Oberfläche der Aufkleber besteht aus naturweissem, recyceltem Papier, das ohne Chlor gebleicht wurde.

Wichtige Details:

  • Vielseitig verwendbar
  • Permanent haftend
  • Auf A4-Bögen
  • Form: Rechteckig
  • Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Printer geeignet
  • Ausgezeichnet bedruckbar (TüV Süd zertifiziert)
  • Quattro-Clean-Technology
  • Aus umweltfreundlichem Material (chlorfrei gebleichtes Altpapier)
  • Material: Papier
  • Farbe: Naturweiss
  • In Grössen- und Mengenauswahl erhältlich:
    • 100 Etiketten der Grösse B 297 x H 210 mm
    • 300 Etiketten der Grösse B 1210 x H 148 mm
    • 400 Etiketten der Grösse B 148 x H 105 mm
    • 2400 Etiketten der Grösse B 70 x H 36 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiss
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
200
Geeignet für:
DHL/Hermes Online Frankierung
Hersteller-Nr.:
LR3655
Typ Etiketten:
Universal-Etiketten
Format:
210 x 148 mm
Höhe:
148 mm
Ablösbar:
Nein
Breite:
210 mm
Zertifikate:
TÜV-zertifiziert; Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, 168267, 168267-SW81, Preisetiketten, Etiketten, PC-Druckeretikett, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Tintenstrahldrucker-Etikett, Laseretikett, Kopier-Etikett, witterungsbeständiges Kopiereretikett
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 24,25*
€ 32,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 24,37*
€ 33,02*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 24,78*
€ 33,42*
2 Tage
20
€ 2,90*
ab € 24,67*
€ 33,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 26,46*
€ 35,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,27*
€ 41,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,25*
€ 40,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,95*
€ 36,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,1323* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.