| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-LR3655 Herst.-Nr.: LR3655 EAN/GTIN: 4004182035429 |
| |
|
| | |
| Recycling Universal-Etiketten. Anwendung: Universell einsetzbar, Markieren, Kennzeichnen, Organisieren. Format: 210 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 200 Etiketten Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182035429 | Artikelbezeichnung: | Recycling Etikett 210x148mm ILC | Werkstoff: | Papier | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | wieder ablösbar: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | witterungsbeständig: | Nein | Breite: | 210 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Beschreibung der Besonderheiten: | Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Helfen Sie mit beim Umweltschutz | Herstellerartikelnummer: | LR3655 | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Produkttypbezeichnung: | Recycling Universal-Etikett | Höhe: | 148 | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Zeichen | Produkt-Typbezeichnung: | Recycling Universal-Etikett |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| |