Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse HSM- V-Press 605 230V, 3 vertikale Umreifungen für Ballen bis 70 kg, Presskraft 57 kN, TorsionControlSystem, Schwenktür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168230
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6112161
EAN/GTIN:
     4026631074292
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse

Die vertikale Ballenpresse V-Press 605 230 V von HSM entsorgt in Ihrem Betrieb anfallendes Verpackungsmaterial aus Kartonage, Papier, Stanzreste sowie Folie schnell und effizient.

Das Gerät arbeitet mit einer Netzspannung von 230 V und erreicht eine Presskraft von 57 kN. Sie steuern die Presse mithilfe eines benutzerfreundlichen Foliendisplays. Die Tür des Geräts ist mit einem Handrad-Verschluss ausgestattet und lässt sich leichtgängig nach oben rechts aufschwenken. Die Einfüllhöhe beträgt 655 mm, sodass kein tiefes Bücken erforderlich ist.

Um eine optimale Komprimierung zu gewährleisten, besitzt die vertikale Ballenpresse V-Press 605 230 V von HSM ein TorsionControlSystem, dieses überwacht die Neigung der Pressplatte. Die Ballen werden mit drei vertikalen Umreifungsbändern fixiert. Das Maximalgewicht der Ballen beträgt 70 kg, die maximalen Masse L 800 x B 600 x H 600 mm.

Weitere Details:

  • Hochwertige Ballenpresse für 3 vertikale Umreifungen
  • Geeignetes Pressgut:
    • Papier
    • Stanzreste
    • Kartonagen
    • Folien
  • Presskraft: 57 kN
  • Einfüllhöhe: 655 mm
  • Spannung: 230 V
  • Ausstattung:
    • TorsionControlSystem für die Kontrolle der Pressplattenneigung
    • Folientastatur mit Textdisplay
    • zum Befüllen nach rechts oben aufschwenkbare Tür mit Handrad
  • Masse Ballen: L 800 x B 600 x H 600 mm
  • Gewicht Ballen: bis zu 70 kg
  • Masse Presse: B 1198 x T 823 x H 1986 mm
  • Gewicht Presse: 485 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Höhe Ballen:
600 mm
Höhe Presse:
1986 mm
Gewicht:
485 kg
Tiefe Presse:
823 mm
Breite Presse:
1198 mm
Breite Ballen:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 168230, 168230-SW81, Schmiergerät (für Fett), Fettpresse (Handstoss-), Schraubenpresse, Fettpresse (Handhebel-), Spindelpresse, Handhebelfettpresse, Stossdruckpresse, Stosspresse, Abschmierpresse (Handhebel-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6.777,97*
€ 7.195,20*
Frei Haus
ab € 6.753,81*
€ 7.195,20*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.873,60*
€ 7.292,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.195,20*
€ 8.562,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.096,44*
€ 8.444,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.866,53*
€ 8.171,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.777,97*
€ 8.065,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.