Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse HSM- V-Press 610, 3 vertikale Umreifungen für Ballen bis 100 kg, Presskraft 120 kN, TorsionControlSystem, Schwenktür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168228
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6110164
EAN/GTIN:
     4026631074278
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse

Mit der vertikalen Ballenpresse V-Press 610 von HSM wird die preisgünstige und zeitsparende Entsorgung von Verpackungsmaterial zum Kinderspiel.

Dieses Gerät eignet sich für gemischtes Papier, Kartonagen, Stanzreste sowie Folien. Sie erzeugt eine Presskraft von 120 kN, die Spannung beträgt 400 V. Zu den vielen Pluspunkten der Presse gehört ihre unkomplizierte Bedienung: Sie steuern das Gerät mithilfe einer Folientastatur und eines Text-Displays. Auch die zur Befüllung nach rechts oben aufschwenkbare Tür mit Handradverschluss sowie die rückenfreundliche Einfüllhöhe von 655 mm tragen zum Nutzungskomfort der Presse bei.

Die vertikale Ballenpresse V-Press 610 von HSM überwacht mit ihrem TorsionControlSystem die Neigung der Pressplatte. Sie umreift die komprimierten Ballen mit drei vertikal angeordneten Bändern. Das Maximalgewicht der Ballen beträgt 100 kg, die maximalen Masse L 800 x B 600 x H 600 mm.

Weitere Details:

  • Hochwertige Ballenpresse für 3 vertikale Umreifungen
  • Geeignetes Pressgut:
    • gemischtes Papier
    • Kartonagen
    • Folien
    • Stanzreste
  • Presskraft: 120 kN
  • Einfüllhöhe: 655 mm
  • Spannung: 400 V
  • Ausstattung:
    • TorsionControlSystem für die Kontrolle der Pressplattenneigung
    • Folientastatur mit Textdisplay
    • zum Befüllen nach rechts oben aufschwenkbare Tür mit Handrad
  • Masse Ballen: L 800 x B 600 x H 600 mm
  • Gewicht Ballen: bis zu 100 kg
  • Masse Presse: B 1198 x T 823 x H 1986 mm
  • Gewicht Presse: 540 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe Ballen:
600 mm
Höhe Presse:
1986 mm
Tiefe Ballen:
823 mm
Breite Presse:
1198 mm
Breite Ballen:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 168228, 168228-SW81, Schmiergerät (für Fett), Fettpresse (Handstoss-), Schraubenpresse, Fettpresse (Handhebel-), Spindelpresse, Handhebelfettpresse, Stossdruckpresse, Stosspresse, Abschmierpresse (Handhebel-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 8.370,08*
€ 8.807,67*
Frei Haus
ab € 8.370,08*
€ 8.807,67*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.524,55*
€ 8.963,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.807,67*
€ 10.481,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.701,61*
€ 10.354,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.460,65*
€ 10.068,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.370,08*
€ 9.960,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.