Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse HSM- V-Press 818 plus, 4 vertikale Umreifungen für Ballen bis 200 kg, Presskraft 185 kN, TorsionControlSystem, Füllklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168227
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6150264
EAN/GTIN:
     4026631074407
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
ballenpresse hsm
ballenpresse

Die vertikale Ballenpresse V-Press 818 plus von HSM bewährt sich bei der ressourcen- und zeitsparenden Entsorgung von Verpackungsmaterial.

Das leistungsstarke Gerät erreicht eine Presskraft von 185 kN. Sie eignet sich für das Komprimieren von Stanzresten, gemischtem Papier, Kleidung, Folien sowie Kartonagen. Sie bedienen die vertikale Ballenpresse V-Press 818 plus von HSM mit einer Folientastatur und einem textfähigen Display. Das Befüllen in einer angenehmen Einfüllhöhe von 958 mm gestaltet sich dank nach unten klappbarer Tür inklusive Füllklappe sehr einfach. Darüber hinaus lässt sich diese Tür mit einem Handrad schnell öffnen und schliessen.

Das integrierte TorsionControlSystem überwacht laufend die korrekte Neigung der Pressplatte. Die Umreifung der Ballen erfolgt mit vier vertikalen Bändern. Das maximale Gewicht der Ballen beträgt 200 kg, die maximalen Masse L 1200 x B 780 x H 700 m.

Weitere Details:

  • Hochwertige Ballenpresse für 4 vertikale Umreifungen
  • Geeignetes Pressgut:
    • Kleidung
    • Stanzreste
    • Kartonage
    • gemischtes Papier
    • Folie
  • Presskraft: 185 kN
  • Einfüllhöhe: 958 mm
  • Spannung: 400 V
  • Ausstattung:
    • TorsionControlSystem für die Kontrolle der Pressplattenneigung
    • Praktische Folientastatur mit textfähigem Display
    • nach unten klappbare Tür mit Füllklappe und Handradverschluss
  • Masse Ballen: L 1200 x B 780 x H 700 mm
  • Gewicht Ballen: bis zu 200 kg
  • Masse Presse: B 1700 x T 1046 x H 2370 mm
  • Gewicht Presse: 1070 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau
Höhe Ballen:
700 mm
Höhe Presse:
2370 mm
Gewicht:
1070 kg
Tiefe Presse:
1046 mm
Breite Presse:
1700 mm
Breite Ballen:
780 mm
Weitere Suchbegriffe: 168227, 168227-SW81, Schmiergerät (für Fett), Fettpresse (Handstoss-), Schraubenpresse, Fettpresse (Handhebel-), Spindelpresse, Handhebelfettpresse, Stossdruckpresse, Stosspresse, Abschmierpresse (Handhebel-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 12.052,28*
€ 12.490,16*
Frei Haus
ab € 12.052,28*
€ 12.490,16*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.500,26*
€ 12.936,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.490,16*
€ 14.863,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.374,73*
€ 14.725,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.121,38*
€ 14.424,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.052,28*
€ 14.342,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.