Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät HP Pro Laminator 600 A3, für Formate bis A3, Heiss-/Kaltlaminierung, bis 125 μ, 600 mm/min, Aufwärmzeit 60 s, Touch Panel, mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167897
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3164
EAN/GTIN:
     4030152031641
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Das Laminiergerät Pro Laminator 600 A3 von HP PKrsiegelt zuPKrlässig wichtige Unterlagen und Dokumente vom Visitenkartenformat bis hin zu A3 mit einer schützenden Folie einer Stärke von 75/80 bis maximal 125 Micron bzw. einer Dicke bis zu 0,5 mm.

Dabei überzeugt das sowohl für die Heiss- als auch die Kaltlamination geeignete, 1450 Watt leistungsstarke Gerät mit einer hohen Laminiergeschwindigkeit von bis zu 600 mm pro Minute und einer kurzen Aufwärmzeit von lediglich 60 Sekunden.

Sie bedienen das Pro Laminator 600 A3 intuitiv über ein Touch Panel. Neben einem An- und Ausschalter sowie einem Temperaturregler bietet es Ihnen einen Backloader mit Einführhilfe und praktischer Anti-Papierstau-Funktion.

Ihr Laminator arbeitet ausgesprochen energieeffizient und PKrfügt über eine Abschaltautomatik, die eine überhitzung PKrhindert und Strom spart. Sie schaltet das Laminiergerät nach 30 Minuten der Nichtnutzung in den Stand-by-Modus.

Das modern designte Laminiergerät Pro Laminator 600 A3 von HP ist farblich in Schwarz gehalten und besitzt die Gesamtmasse von B 526 x T 165 x H 116,8 mm bei einem Gesamtgewicht von 2,92 kg.

Für seinen umgehenden Einsatz ist ein 15-teiliges Starter-Set, bestehend aus drei DIN A4-, vier DIN A5-, vier DIN A6- sowie vier Visitenkarten-Folien, im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Leistungsmerkmale und technische Highlights:

  • Professionelles Laminiergerät in modernem Design
    • geeignet für Formate bis A3
    • geeignet für Heiss- und Kaltlaminierungen
  • Bedienfreundliches Touch-Panel
    • An-/Ausschalter
    • Temperaturauswahl für jede Folienstärke
  • Backloader mit Einführhilfe und Abschaltautomatik
  • Automatischer Standby-Modus nach 30 min Nichtbenutzung
  • Leistung: 1450 W
  • Aufwärmzeit: 60 s
  • Laminiergeschwindigkeit: 600 mm/min
  • Folienstärke: 75/80 bis maximal 125 &mu, bzw. Dicke bis zu 0,5 mm

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. 15-teiligem Starter-Set
    • 3 x A4-Folien
    • 4 x A5-Folien
    • 4 x A6-Folien
    • 4 x Visitenkarten-Folien
  • Farbe: schwarz
  • Masse: B 526 x T 165 x H 116,8 mm
  • Gewicht: 2,92 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Heizsystem:
2 beheizte Rollen
Arbeitsbreite:
330 mm
Format:
DIN A3 DIN A4 DIN A5 DIN A6
Rücklauffunktion:
Ja
Laminiergeschwindigkeit:
600 mm/min
Tiefe:
165 mm
Automatische Abschaltung:
Ja
Aufheizzeit:
1 min
Höhe:
116,8 mm
Gewicht:
2,92 kg
Laminierverfahren:
Heisslamination; Kaltlamination
Folienstärke:
75/80 - 125 µ
Breite:
526 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,73*
€ 73,07*
2 Tage
26
€ 4,90*
ab € 56,26*
€ 73,77*
1 Tag
33
€ 4,90*
ab € 60,73*
€ 79,38*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 85,69*
€ 110,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 107,05*
€ 136,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.