| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167841 Herst.-Nr.: 100050306 BLAU EAN/GTIN: 4006144920514 |
| |
|
| | |
| Dank Oxford Schulheften mit 90 g/m-² Papier in DIN A4 und besonders hochwertiger Ausführung ist ein perfekter Start ins neue Schuljahr sicher. 16 Blatt aus seidenglattem Papier in aussergewöhnlicher OPTIK PAPER- Qualität bieten Platz für eine Menge Unterrichtsfreude. Die Blanko Lineatur eignet sich ideal für Unterrichtsfächer, in denen häufig mit Zeichnungen gearbeitet wird. Der hellblaue, robuste und abwischbare Umschlag schützt das Geschriebene im Inneren und sorgt für ein dauerhaft gutes Erscheinungsbild nach aussen. Wichtige Details: - Seidenglattes, hoch veredeltes Papier (OPTIK PAPER-)
- Kein Durchscheinen von Tinte
- Strapazierfähiger, abwischbarer Umschlag
- Langanhaltende Nutzung und gepflegtes Erscheinungsbild
- Inkl. Löschblatt für überschüssige Tinte
- Mit Tinte beschreibbare Haftetiketten
- Rückendraht geheftet um alle Seiten optimal beschreiben zu können
Hefteigenschaften: - Format: DIN A4 (21 x 29,7 cm)
- Grammatur: 90 g/m-²
- Papierfarbe: weiss
- Bindung: geheftet
- Umschlag: Laminiertes Softcover
- Farbe Umschlag: Hellblau
- 16 Blatt je Heft
Lineatur 20: - Blanko
- Ideal zum Anfertigen von Zeichnungen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lineatur 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Grundschulheft Lineatur 2 A4, Grundschulheft Lineatur 42, Schulheft Lineatur 2 A4, Schulheft Lineatur 20, Zeichenheft, Zeichenhefte, schulheft lineatur 20 a4, grundschulheft lineatur 2 a4, schulheft a4, 167841, 167841-SW81, Schreibbuch, Notizbuch, Doppelheft, Vokabelheft, Berichtsheft (Schule), Grundschulheft |
| | |
| |