| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167714 Herst.-Nr.: 5669-01K-PN EAN/GTIN: 4044355788202 |
| | |
|
| | |
| Diese inFO Power Notes Haftnotizen bieten Ihnen dank extra starker Haftleistung flexible Möglichkeiten. Zur Wahl stehen linierte oder karierte Notizzettel in gelber oder weisser Ausführung. Für den unbegrenzten Einsatz auf allen Arten von Oberflächen braucht es einen besonderen Haftklebestoff: Die inFO Power Notes Haftnotizen kleben selbst auf rauen und senkrechten Oberflächen sowie auf dem PC-Bildschirm und an Türen. Trotzdem sind die Sticky Notes leicht und ohne Rückstände entfernbar und haften danach immer wieder zuverlässig. Sie erhalten die inFO Power Notes Haftnotizen mit liniertem oder kariertem Papier sowie in den Farben Gelb oder Weiss. Damit eignen sich die Blöcke auch ideal für To-Do-Listen und Zahlen. Die Grösse der Notizblätter beträgt 100 x 150 mm. Jeder Block enthält eine Menge von 100 Blatt, sodass Ihnen stets ein Vorrat an Sticky Notes zur Verfügung steht. Weitere Details: - Haftnotizen mit hoher Klebeleistung
- Ohne Rückstande ablösbar
- Wiederverwendbar
- Verschiedene Ausführungen:
- Liniert oder kariert
- Gelb oder weiss
- Grösse: 100 x 150 mm
- 100 Blatt pro Block
- 12 Blöcke pro Packung, jeder Block in Folie verpackt
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Umweltsiegel: | FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft | Ausführung: | kariert | Grammatur: | 70 g/m² | Höhe: | 100 mm | Blattanzahl: | 100 | Breite: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 100 x 150 mm, haftnotiz, amc haftnotiz, 167714, 167714-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Hafti |
| | |
| |