Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inFO Power Notes Haftnotizen, 100 x 75 mm, 100 Blatt pro Block, 12 Blöcke, blanko, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-167712
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5657-01-PN
EAN/GTIN:
     4044355788134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Die gelben inFO Power Notes in verschiedenen Grössen halten Notizen und umfangreichere Nachrichten fest. Die extrastarken Blanko-Haftnotizen in Blöcken zu je 100 Blatt haften auch auf problematischen Flächen mühelos.

Nicht überall, wo Sie eine Notiz hinterlassen möchten, bleiben normale Haftnotizen kleben. Schwierige Oberflächen aus Holz oder Leder, raue Materialien oder gekrümmte Flächen machen es schwierig, ein Sticky zu hinterlassen. Hier sind die besonders klebstarken inFO Power Notes gefragt. Denn dank ihrer speziellen Klebkraft bleiben sie da haften, wo sie gesehen werden sollen.

Die Haftnotizen können problemlos mehrmals abgenommen und wieder verklebt werden, ohne die Oberfläche mit Kleberesten zu beschmutzen. Die leuchtend gelben Notizzettel gibt es in unterschiedlichen Grössen '“ von 50 x 40 mm für kleine Erinnerungen bis zu 125 x 75 mm für ausführlichere Anmerkungen. So sind Sie in Büro und Haushalt für alle Eventualitäten ausgerüstet. Jeder Block ist mit 100 Power Notes bestückt '“ mit 12 Blocks pro Liefereinheit freuen Sie sich über einen grossen Vorrat für viele Notizen.

Weitere Details:

  • Haftnotizen mit spezieller Klebkraft
  • Für hartnäckige Flächen (Holz, Leder, gekrümmte Oberflächen, Armaturen u. v. m.)
  • Rückstandfrei abnehmbar und mehrfach neu anbringbar
  • Blanko
  • Farbe: Gelb
  • Verschiedene Grössen-Varianten
  • Liefereinheit: 12 Blöcke mit je 100 Haftnotizen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Höhe:
75 mm
Blattanzahl:
100
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz global notes, haftnotiz, 167712, 167712-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Hafti
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 0,96*
€ 1,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 8,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.