| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167711 Herst.-Nr.: 5655-01-PN EAN/GTIN: 4044355788073 |
| | |
|
| | |
| Die gelben inFO Power Notes in verschiedenen Grössen halten Notizen und umfangreichere Nachrichten fest. Die extrastarken Blanko-Haftnotizen in Blöcken zu je 100 Blatt haften auch auf problematischen Flächen mühelos. Nicht überall, wo Sie eine Notiz hinterlassen möchten, bleiben normale Haftnotizen kleben. Schwierige Oberflächen aus Holz oder Leder, raue Materialien oder gekrümmte Flächen machen es schwierig, ein Sticky zu hinterlassen. Hier sind die besonders klebstarken inFO Power Notes gefragt. Denn dank ihrer speziellen Klebkraft bleiben sie da haften, wo sie gesehen werden sollen. Die Haftnotizen können problemlos mehrmals abgenommen und wieder verklebt werden, ohne die Oberfläche mit Kleberesten zu beschmutzen. Die leuchtend gelben Notizzettel gibt es in unterschiedlichen Grössen '“ von 50 x 40 mm für kleine Erinnerungen bis zu 125 x 75 mm für ausführlichere Anmerkungen. So sind Sie in Büro und Haushalt für alle Eventualitäten ausgerüstet. Jeder Block ist mit 100 Power Notes bestückt '“ mit 12 Blocks pro Liefereinheit freuen Sie sich über einen grossen Vorrat für viele Notizen. Weitere Details: - Haftnotizen mit spezieller Klebkraft
- Für hartnäckige Flächen (Holz, Leder, gekrümmte Oberflächen, Armaturen u. v. m.)
- Rückstandfrei abnehmbar und mehrfach neu anbringbar
- Blanko
- Farbe: Gelb
- Verschiedene Grössen-Varianten
- Liefereinheit: 12 Blöcke mit je 100 Haftnotizen
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Umweltsiegel: | FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft | Höhe: | 75 mm | Blattanzahl: | 100 | Breite: | 125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 125 x 75 mm, haftnotiz, amc haftnotiz, 167711, 167711-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Hafti |
| | |
| |