Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Oxford A4+, 80 Blatt, 90g/m-², 4-fach gelocht, Rand rechts & links, liniert, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167667
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100050360
EAN/GTIN:
     4006144921245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Den Collegeblock Oxford A4+ mit 4-facher Lochung sollten Sie bei Ihren beruflichen Aktivitäten stets zur Hand haben '“ so können Sie sofort wichtige Notizen machen, welche sie später schnell und einfach abheften können.

Der Collegeblock Oxford im Format A4+ überzeugt mit bewährter Markenqualität: Er ist in zwei Ausführungen erhältlich '“ Sie haben die Wahl zwischen Blöcken mit 80 linierten oder karierten Blättern. Der Block ist aus hochwertigem OPTIK PAPER- mit einem Papiergewicht von 90 g/m-² hergestellt. Dieses Papier ermöglicht Ihnen ein schnelles und sauberes Schreiben. Jede Seite hat rechts und links einen Rand, damit Sie dort Gliederungspunkte oder Hervorhebungen notieren können.

Die hochwertige Spiralbindung erleichtert Ihnen das Umblättern der Seiten, bei Bedarf auch um 360-°. Der Deckel des Blocks besteht aus stabiler Kartonage '“ sie dient Ihnen als praktische Schreibunterlage und schützt die Blätter vor Schmutz und Knicken. Dieses Produkt aus dem Hause Oxford ist aufgrund seiner umweltverträglichen Herstellung mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet. Sie erhalten die hochwertigen Collegeblöcke im Schäfer Shop als 10er Pack.

Weitere Details:

  • Collegeblock in DIN A4+
  • Schreibblock mit wahlweise kariertem oder liniertem Papier
  • Kariert: 5 mm grosse Karos
  • Lineatur: 27
  • Rand rechts und links
  • Mit vierfacher Lochung
  • Spiralbindung für leichtes Umblättern bis 360-°
  • OPTIK PAPER- für leichtes und sauberes Schreiben
  • Papier-Grammatur: 90 g/m-²
  • Material Deckel: Karton
  • Masse Einzelblock: L 295 x B 220 x H 9 mm
  • Liefereinheit: 10 Stück
  • Ausgezeichnet mit EU' Ecolabel
  • SCRIBZEE-' kompatibel
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Bindung:
Spiralbindung
Lochung:
4-fach
Lineatur:
liniert
Grammatur:
90 g/m²
Format:
DIN A4
Blattanzahl:
80
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 29,55*
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 36,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.