Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbuch Oxford Smart Black A5, Softcover, kariert, 90 Blatt, SCRIBZEE--kompatibel, 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167663
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100102565
EAN/GTIN:
     3020120665436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbuch
Spiralheft
oxford office spiralbuch a5 kariert
spiralbuch a5

Das Spiralbuch Oxford Smart Black A5 Softcover ist der ideale Begleiter zu jeder Besprechung oder Konferenz. Sie können darin alle wichtigen Punkte systematisch und übersichtlich notieren.

Das Spiralbuch Oxford Smart Black A5 Softcover bietet Ihnen 90 Blatt exklusives Karopapier. Es handelt sich dabei um OPTIK PAPER- mit einem Gewicht von 90 g/m-². Die ausgezeichnete Papierqualität ermöglicht Ihnen das Schreiben auf der Rückseite, ohne dass Ihre Schrift durchdrückt. Ihre Aufzeichnung können Sie anschliessend mit der SCRIBZEE--App digitalisieren, auswerten oder weiterleiten.

Das Notizbuch ist doppelspiralgebunden, damit Sie es aufblättern, flach vor sich auf den Tisch legen und problemlos die Rückseiten beschreiben können. Auch die elegante Optik dieses Spiralbuchs von Oxford überzeugt auf der ganzen Linie: Das edle Softcover ist in Smart Black gehalten. Die Mitte der Vorderseite ziert das attraktive, blau-weisse Logo des bekannten Markenherstellers. Sie bekommen die beliebten Spiralbücher in einer Packmenge von fünf Stück.

Weitere Details:

  • Format DIN A5
  • 90 Blatt Karo-Papier in OPTIK PAPER- -Qualität (Gewicht 90 g/m-²)
  • Stabile Doppelspiralbindung
  • SCRIBZEE--kompatibel
  • Hochwertiges Softcover in Smart Black mit blau-weissem Oxford-Logo
  • Bestellmenge: 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Bindung:
seitlich
Lochung:
4-fach
Lineatur:
kariert
Grammatur:
90 g/m²
Rand:
Innen; Aussen
Format:
DIN A5
Blattanzahl:
90
Register:
Nein
Weitere Suchbegriffe: spiralbuch a5 kariert, 167663, 167663-SW81, Collegeblock, Collegeblöcke, Block (Notizen), Spiralschreibblock, Schreibblock, Briefblock (Büro), Spiralblock (Notizen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,04*
€ 26,95*
Frei Haus
ab € 23,74*
€ 33,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.