| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167542 Herst.-Nr.: 5854-21-PN EAN/GTIN: 4044355788769 |
| | |
|
| | |
| Durch ihre extra starke Haftkraft eignen sich die praktischen inFO Power Notes Haftnotizen selbst für schlecht klebende Oberflächen. Somit geht keine Nachricht oder To-Do-Liste mehr verloren. Ihre hohe Klebeleistung eignet die inFO Power Notes Haftnotizen für vielseitige Herausforderungen: Die Sticky Notes haften zuverlässig auf unterschiedlichen Untergründen wie Holz, dem Armaturenbrett, Ihrem PC-Monitor und anderen strukturierten Materialien. Auch auf senkrechten Oberflächen kleben die Notizzettel optimal. Der extra starke Haftklebestoff erlaubt dennoch eine rückstandsfreie Entfernung und haftet immer wieder neu. Jedes Paket umfasst sechs Blöcke mit jeweils 80 Blatt in drei auffälligen Neon-Farben. Damit behalten Sie Ihre Notizen und Erinnerungen stets im Blick '“ ob als Nachricht an Kollegen oder für die Organisation von Aufgaben. Die Zettel weisen die Masse von 75 x 75 mm auf. Jeder Block ist einzeln in Folie eingeschweisst. Weitere Details: - Sticky Notes mit extra starker Haftkraft im Würfelformat
- Klebt auf sämtlichen Untergründen
- Löst sich ohne Rückstand ab
- Wiederverwendbar
- Farbsortiert: grün, pink, gelb
- Grösse: 75 x 75 mm
- Verpackungseinheit: 6 Blöcke im Würfel a' 80 Blatt
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün; pink; gelb | Höhe: | 75 mm | Blattanzahl: | 480 | Breite: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, amc haftnotiz, 167542, 167542-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Hafti |
| | |
| |