Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inFO Power Notes Haftnotizwürfel, 75 x 75 mm, 450 Blatt, blanko, 6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167539
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5654-53-PN
EAN/GTIN:
     4044355788820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

inFO Power Notes Haftnotizen sind kraftvolle Sticky Notes, die auf unkonventionellen Oberflächen haften. Sie erhalten die kraftvollen Power Notes im farbsortierten Würfel mit 450 Blatt.

Echte Power haben die Sticky Notes mit der besonderen Klebkraft. Sie sind speziell dafür entwickelt, auch auf problematischen Oberflächen haften zu bleiben. Das Anbringen von Notizen auf Holz, Leder, unebenen oder rauen Flächen, unter anderem auch für das Armaturenbrett im Auto wird zum Selbstläufer. Die inFO Power Notes haften dort, wo herkömmliche Sticky Notes einfach abfallen.

In den Massen 75 x 75 mm lassen sich die Haftnotizen mehrmals abnehmen und wieder anbringen. Sie beschädigen dabei weder die Oberflächen noch hinterlassen sie Flecken. Bei der Lieferung haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Farbzusammenstellungen, die einen grossartigen Vorrat für zahlreiche Anmerkungen liefern. Ideal für Büros und Werkstätten in grösseren Unternehmen.

Weitere Details:

  • Besonders klebestarke Sticky Notes
  • Für schwierige Oberflächen wie Leder, Holz, unebene Flächen etc.
  • Mehrfach abnehmbar und wieder zu verkleben '“ hinterlassen keine Schäden oder Flecken
  • Unterschiedliche Farbsortierungen wählbar
  • Abmessungen: 75 x 75 mm pro Blatt
  • Liefereinheit: 1 Haftnotizwürfel mit 450 Notizzetteln
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; blau; grün; pink; weiss; orange
Höhe:
75 mm
Blattanzahl:
450
Breite:
75 mm
Anzahl Farben:
6
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, amc haftnotiz, 167539, 167539-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Hafti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.