Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inFO Power Notes Haftnotizwürfel, 75 x 75 mm, 400 Blatt, blanko, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-167538
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5820-01-PN
EAN/GTIN:
     4044355788844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Diese gelben Haftnotizen im Würfel fixieren Ihre Erinnerungen und Notizen felsenfest. Denn die Power Notes sind eigens für schwierige Oberflächen gedacht und kleben auch dort, wo andere Sticky Notes versagen.

Sie wollen eine Notiz auf einem Sticky Note hinterlassen, aber die Oberfläche spielt nicht mit Holz, Leder, Kunststoffe, gekrümmte oder aufgeraute Oberflächen sind kein Problem für die inFO Power Notes Haftnotizen.

Die 75 x 75 mm grossen, gelben Notizzettel kleben dank ihres Spezialklebstoffes besonders stark und lassen sich zugleich immer wieder abnehmen und neu anbringen '“ und zwar ohne dass die Oberfläche dadurch beschädigt oder verfleckt wird. Mit 400 Blatt pro Würfel kommen Sie für Ihre wichtigen Notizen lange aus.

Weitere Details:

  • Kraftvolle Haftnotizen langanhaltenden Einsatz
  • Klebt fest auch auf Oberflächen wie Leder, Kunststoff, Holz u. v. m.
  • Mehrfach abzunehmen und wieder neu verklebbar
  • Blanko
  • Farbe: Gelb
  • Abmessungen pro Haftnotiz: 75 x 75 mm
  • Verkaufseinheit: 1 Haftnotizwürfel mit 400 Blatt, in Folie verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Höhe:
75 mm
Blattanzahl:
400
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, amc haftnotiz, 167538, 167538-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Hafti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.