Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inFO Power Notes Haftnotizwürfel, 75 x 75 mm, 320 Blatt, blanko, 3 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167537
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5654-39-PN
EAN/GTIN:
     4044355788868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Die inFO Power Notes Haftnotizen im Würfel überzeugen durch ihre besonders hohe Haftkraft, mit der sie zuverlässig auf verschiedenen Untergründen kleben. Jeder Würfel bietet 320 Sticky Notes in unterschiedlichen Farben.

Auf unebenen Oberflächen wie Leder oder Holz bleiben normale Sticky Notes nicht lange kleben. Eine perfekte Lösung für diese anspruchsvollen Untergründe stellen die inFO Power Notes Haftnotizen dar. Dank ihrer extra starken Haftkraft meistern sie jegliche Herausforderung im Betriebsalltag.

Die Haftnotizzettel sind zudem gut beschreibbar und fallen optisch durch ihre hellen Neon-Farben auf. Obwohl sie eine enorme Haftleistung aufweisen, sind sie rückstandslos leicht entfernbar und kleben immer und immer wieder.

Ein Haftnotizwürfel umfasst insgesamt 320 Blatt, die eine Grösse von 75 x 75 mm aufweisen.

Weitere Details:

  • Haftnotizen mit starker Haftkraft
  • Kleben langanhaltend auf vielen Oberflächen
  • Einfach zu entfernen ohne Rückstände und Beschädigungen
  • Wiederverwendbar
  • Blanko
  • Grösse: 75 x 75 mm
  • Farbsortiert: orange, gelb, grün, pink
  • Verkaufseinheit: 1 Haftnotizwürfel mit 320 Blatt, in Folie verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
orange; gelb; grün; pink
Höhe:
75 mm
Blattanzahl:
320
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 75x75mm, haftnotiz, amc haftnotiz, 167537, 167537-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Hafti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.