Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizwürfel, L 75 x B 75 mm, 450 Blatt, Farbmix, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167518
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5654-68
EAN/GTIN:
     4044355788608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Ein solcher Haftnotizwürfel gehört auf wirklich jeden Schreibtisch und neben jedes Telefon. So können Sie auf die selbstklebenden Zettel jederzeit wichtige Notizen oder Ideen schreiben.

Der praktische Papierwürfel besteht aus 450 Blatt hochwertigem Papier im Format von L 75 x B 75 mm. Er leistet Ihnen gute Dienste als Gedächtnisstütze oder Erinnerungshilfe. Die einzelnen Blätter des Haftnotizwürfels besitzen eine selbstklebende Unterseite, damit Sie diese an jeder Oberfläche befestigen können. Ob am Bildschirm, an der Schranktür oder am Kühlschrank oder der Kaffeemaschine '“ die Zettel haften selbstverständlich zuverlässig und hinterlassen nach dem Abnehmen keinerlei Rückstände.

Ausserdem stellt dieser Papierwürfel einen inspirierend bunten Blickfang in einer nur allzu oft etwas tristen Büroumgebung dar: Er ist in einem fröhlichen Farbenmix gestaltet, dessen Anblick einfach gute Laune macht. Die einzelnen Botschaften können auf dem farbigen Papier nicht übersehen werden.

Weitere Details:

  • Unverzichtbar für das Notieren verschiedener Merkposten
  • In attraktivem Farbmix
  • Mit selbstklebender Unterseite
  • 450 Blatt Papier
  • In 12er-Packungen bestellbar
  • Abmessungen: L 75 x B 75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; pink; grün; orange
Lineatur:
blanko
Höhe:
75 mm
Blattanzahl:
450
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz global notes, haftnotiz, 167518, 167518-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Hafti
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,86*
€ 4,30*
ab € 5,42*
€ 8,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.