Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diktiergerät Olympus DS-9000, mit 360-Grad-Mikrofon, USB-Docking-Station, mit Schiebeschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167206
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     1471 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4046628283315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon

Das Diktiergerät Olympus DS-9000 punktet mit hochsensiblen 360-Grad-Mikrofonen sowie einem komfortablen Schiebeschalter. über die USB-Dockingstation laden Sie das Gerät ganz bequem wieder auf.

Das Diktiergerät DS-9000 vom Markenhersteller Olympus gehört zu den Profigeräten, die für anspruchsvolle Nutzer konzipiert sind. Das Gerät verfügt über zwei Mikrofone, die je nach Aufnahmemodus unterschiedliche Funktionen erfüllen. Das Hauptmikrofon nimmt die unmittelbare Sprache auf, das zweite Mikrofon filtert im Modus laute Umgebung Umgebungsgeräusche heraus. Im Modus Konferenzaufnahme dagegen verstärkt das zweite Mikrofon weiter entfernte Audioquellen. Beide Mikrofone nehmen im 360-Grad-Winkel auf, sodass unabhängig von der Ausrichtung der Audioquelle beste Aufnahmeergebnisse erzielt werden. Auf diesem Weg erhalten Sie Audiodateien in optimaler Qualität in den Formaten DSS Pro, Linear PCM sowie MP3. Der interne Speicher ist mit 2 GB grosszügig bemessen.

Aufladen können Sie das Diktiergerät ganz bequem per USB-Dockingstation, die sich auch zum übertragen der aufgezeichneten Dateien nutzen lässt. Das Gerät müssen Sie daher nicht per Kabel oder USB-Stecker an den Computer anschliessen. Dank des grossen Farbdisplays, des praktischen Schiebeschalters und des klugen Designs ist die Bedienung intuitiv und komfortabel. Praktisch ist die integrierte Editierfunktion, dank der Sie Dateien überschreiben, einfügen oder partiell löschen können. Ein robustes, sturzgeprüftes Gehäuse sorgt dafür, sodass sich dieses Diktiergerät im Business-Alltag bestens bewährt.

Weitere Details:

Diktiergerät mit WI-FI-Funktionalität für professionelle Anwendungen

Hochwertige Stereo-Aufnahmen dank zweier 360-Grad-Mikrofone

Intuitive Bedienung mit programmierbarem Schiebeschalter

Aufladen per USB-Dockingstation

Robustes Gehäuse (sturzgeprüft aus einer Höhe von 1,5 m)

Grosses 2,4&Prime,-Farbdisplay (TFT)

Dateiformate: DSS Pro, Linear PCM, MP3

Datenver- und -entschlüsselung

3 Aufnahmemodi für optimale Aufnahmequalität: ruhige Umgebung, laute Umgebung, Konferenzaufnahmen

Noise-Cancellation-Technologie für glasklare Sprachaufnahmen

Integrierte Editierfunktionen: Einfügen, überschreiben, partielles Löschen

Kompatibel mit Spracherkennungssoftware

Statusabfrage von Diktaten mittels Workgroup-Installation von ODMS R7 und Olympus SCP

Speicherkapazität: 2 GB (intern)

Mindestanforderungen Betriebssystem: Windows 7, 8.1, 10 oder Mac OS X 10.10 bis 10.13

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht (g):
116.5
Höhe:
120.8 mm
Netzanschluss:
Ja
Tiefe:
18. Jun mm
Breite:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: diktier-gerät olympus, diktier gerät, 167206, 167206-SW81, Diktiergeräte, Digital-Diktiergerät, Digital-Taschendiktiergerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 434,33*
€ 498,81*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 450,88*
€ 507,91*
Frei Haus
ab € 466,34*
€ 523,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 464,81*
€ 523,01*
Frei Haus
ab € 522,89*
€ 579,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,01*
€ 622,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,40*
€ 577,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,67*
€ 568,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,81*
€ 553,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.