Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167180 Herst.-Nr.: 1528134 EAN/GTIN: 4026631062695 |
| | |
|
| | |
| Die Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400 mit Einlass für eine Lage und mit Griffmulde ist als kompaktes Tischgerät mobil einsetzbar und dank kräftigem Motor für den Dauerbetrieb geeignet. Mit der Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400 lassen sich ausgediente Kartonagen bequem in Polstermatten oder aufgepolstertes Füllmaterial verarbeiten. Damit ist eine praktische und umweltfreundliche Weiternutzung von Altpapier möglich. Das Gerät ist mit seinen kompakten Abmessungen für den mobilen Tischaufbau konzipiert und bietet einen rutschfesten Stand. Eine Griffmulde für das sichere Anheben des Geräts ist ebenfalls integriert. Die Bedienung erfolgt intuitiv über eine robuste Folientastatur mit LED-Anzeige. Der Anwender kann hierüber die Arbeitsbreite stufenlos justieren oder das gewünschte Polstervolumen des Verpackungsmaterials einstellen. Für ein zügiges und zuverlässiges Arbeiten auch über eine lange Zeit hinweg sorgt der kraftvolle Antrieb sowie die hochwertig verarbeiteten Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Damit ist das Gerät ideal für den Profieinsatz ausgerüstet. Die Maschine besitzt einen 10 mm hohen Einlass für eine Lage. Weitere Details: - Geeignet für Dauerbetrieb dank kraftvollem Antrieb
- Turbofunktion löst Materialstau
- Einlass: 1 Lage (10 mm)
- Polstervolumen einstellbar
- Arbeitsbreite stufenlos justierbar
- Intuitive Bedienung über Folientastatur und LED-Anzeige
- Mit Griffmulde
- Rutschfester Stand
- Material Schneidwellen: gehärteter Vollstahl
- Farbe: Grau
- Masse: B 610 x T 395 x H 375 mm
- Gewicht: 47 kg
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau; eisengrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, kartonperforator hsm, kartonagenschredder, 167180, 167180-SW81, Grossmengen-Aktenvernichter, Zentral-Aktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.149,42* | € 1.179,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.199,49* | € 1.230,57* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.178,35* | € 1.230,57* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.195,89* | € 1.255,20* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.421,38* | € 1.456,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|