Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Leitz IQ Home Office Slim, Partikelschnitt 4 x 28 mm, P4, 23 l, 10-11 Bl., Antipapierstau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167081
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80010000
EAN/GTIN:
     4002432118946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Der weisse Aktenvernichter IQ Home Office Slim von Leitz zerkleinert auch Büro- und Heftklammern.

Mit dem Partikelschnitt von 4 x 28 mm (Sicherheitsstufe P4) ist der Aktenvernichter für die Zerkleinerung vertraulicher, personenbezogener Daten wie Arbeitsverträge, Steuerunterlagen und medizinische Berichte geeignet. Das kompakte Gerät ist platzsparend und ideal zum Beispiel für das Homeoffice.

Bis zu 11 Blatt DIN-A4-Papier können pro Arbeitsvorgang geschreddert werden, wobei das Gerät eine Schredder-Geschwindigkeit von 1,8 m Papier pro Minute erreicht.

Eine Antipapierstau-Technologie verhindert das Verstopfen des 220 mm breiten Papiereinzugs, wodurch die reibungslose Funktion jederzeit gewährleistet ist. Der Auffangbehälter des Aktenvernichters IQ Home Office Slim von Leitz ist grosszügig bemessen und fasst 23 l.

Weitere Details:

  • Partikelschnitt 4 x 28 mm, Sicherheitsstufe P4
  • Schnittleistung (80 g/m-²): bis 10 Blatt
  • Schnittleistung (70 g/m-²): bis 11 Blatt
  • Max. Arbeitsbreite: 220 mm
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Auch für Zerkleinern von Büro- und Heftklammern geeignet
  • Antipapierstau-Technologie
  • Intuitive Touch-Control-Bedienung
  • Farbe: Weiss
  • Behältervolumen: 23 l
  • Masse: B 375 x T 370 x H 255 mm
  • Gewicht: 6,5 kg
Weitere Informationen:
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
220 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
11 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
23 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Nein
Höhe:
255 mm
Partikellänge:
28 mm
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
P-4
Geräuschpegel im Leerlauf:
58 db(A)
Schnittbreite:
4 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
280 W
Tiefe:
370 mm
Spannung:
220-240 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
30 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern
Gewicht:
6,5 kg
Breite:
375 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
€ 5,49*
ab € 86,56*
€ 109,52*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 112,29*
€ 4,50*
ab € 98,59*
€ 123,65*
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 123,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,27*
€ 163,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K39124EU
ab € 36,38*
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,51*
Zubehör
Hama
00182699
ab € 16,16*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.