Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähler Ratiotec Coinsorter CS250, zählt & sortiert bis zu 550 Euromünzen/min, mit Bündelfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166431
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     00946344 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4260114695332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknoten-Zähler
Banknoten-Zählmaschine
Banknotenzählgerät
Banknotenzählmaschine

Der farblich in Schwarz ausgeführte Münzzähler Coinsorter CS250 von Ratiotec ermöglicht sowohl das zuverlässige Zählen als auch das wohlgeordnete Sortieren von bis zu 550 gemischten Euro-Münzen in der Minute. Somit ist er ideal für ein mittleres, ca. 400.000 Münzen im Jahr betragendes Münzaufkommen.

Der Zählvorgang ist beim Coinsorter CS250 über sein grosses LED-Display und das dazugehörige, ergonomisch geformte Tastenfeld individuell einstellbar. So besteht z.B. sowohl die Möglichkeit der Anzeige des alle Münzsorten umfassenden Gesamtbetrages als auch die Anzeige des Gesamtwertes jeder einzelnen Münzsorte für sich. Die praktische Bündelfunktion erlaubt zudem die Speicherung der einzelnen Zählstopps je Münzsorte, eine Druckfunktion ermöglicht den schnellen Ausdruck der Zählergebnisse. Eine robuste Metallplatte im Geräteinneren wirkt dem Verschleiss beim Zählvorgang entgegen.

Zur Sortierung ist dieser Münzzähler von Ratiotec mit 8, alle verschiedenen Wertesorten von Euromünzen abdeckenden und einzeln herausnehmbaren Ausgabefächern ausgestattet. Die darin integrierten Schaumstoffeinlagen sorgen für eine angenehme Reduzierung der Lautstärke während des Zählvorgangs. Sein abnehmbarer Münzeinwurf ermöglicht zudem die schnelle Entfernung von Fremdkörpern aus dem Einzugsfach sowie eine leichte Reinigung

Weitere Details:

Professioneller Münzzähler für das Zählen und Sortieren von Euromünzen

Zähl-/Sortiervolumen von bis zu 550 Euromünzen in der Minute

Ideal für ein mittleres Münzaufkommen von ca. 400.000 Münzen im Jahr

Grosses LED-Display mit ergonomisch geformtem Tastenfeld

Individuelle Einstellung des Zählvorganges möglich (Gesamtbetrag, Gesamtbetrag je Münzsorte, Bündelfunktion für Speicherung der Zählstopps je Münzsorte)

Druckfunktion ermöglicht schnelles Ausdrucken der Zählergebnisse

Mit 8 einzeln herausnehmbaren Ausgabefächern für alle Wertesorten von Euromünzen

Schaumstoffeinlagen in den Ausgabefächern zur Reduzierung der Lautstärke beim Zählvorgang

Besonders verschleissresistent durch robuste Metallplatte im Inneren

Dank abnehmbarem Münzeinwurf schnell und einfach zu reinigen

Farbe: schwarz

Masse: B 320 x T 350 x H 390 mm

Gewicht: 4,8 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zählart:
Münzzähler
Anschlüsse:
Netzteil
Software Updates:
Nein
Funktionen:
Addition, Bündelung
Vorsortierte Scheine:
Nein
Lieferumfang:
Netzteil
Kapazität:
550 Münzen
EZB geprüft:
Nein
Tiefe:
350 mm
Währung:
Euro
Geschwindigkeit:
550 Münzen/Minute
Garantie:
3 Jahre
Höhe:
390 mm
Breite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzzähler, Münzzählmaschine, münzzähler ratiotec, münz sortierer, 166431, 166431-SW81, Geldzählmaschin, Geldzählmaschinen, UV-Geldscheinprüfgerät, Geldprüfgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 270,20*
Frei Haus
ab € 223,88*
€ 270,21*
€ 1,00*
ab € 237,58*
€ 274,63*
€ 4,95*
ab € 275,33*
€ 314,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 281,57*
€ 319,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ratiotec
33910
ab € 125,26*
Zubehör
ratiotec
37091
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.