Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset Grundig Diktiergerät SH10 und Grundig Wiedergabegerät ST3221


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-165644
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     254106
EAN/GTIN:
     4250510866740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergerät grundig mikrokassette
diktier-gerät grundig

Dieses Set bietet Ihnen das Grundig Diktiergerät SH10 sowie das Grundig Wiedergabegerät ST3221. Dabei hat das Grundig Diktiergerät SH10 ein Steno-Kassettenlaufwerk.
Das Komplettset bestehend aus dem Diktiergerät SH10 und dem Wiedergabegerät ST3221 der Marke Grundig ist ideal für das Schreibbüro und für unterwegs. Dabei bietet das Grundig Diktiergerät SH10 ein Steno-Kassettenlaufwerk mit minutengenauer Bandanzeige der Steno-Kassette 30. Die Steuerung erfolgt dabei komfortabel über einen Schiebeschalter, sodass Sie alle Funktionen des Diktiergerätes instinktiv nutzen können. Weitere Funktionen wie die separate Aufnahmetaste, schneller Vor- und Rücklauf wie auch das Schnell-Löschen machen das Grundig Diktiergerät SH10 zu einem zuverlässigen Arbeitsutensil. Auch warnt das Grundig Diktiergerät SH10 mit Signalen vor einer fehlenden Kassette, dem Bandende oder bei schwacher Batterie. Das zweite Gerät aus dem Komplettset ist die Wiedergabestation Grundig ST 3221. Diese Wiedergabestation hat ebenfalls ein Steno-Kassettenlaufwerk und lässt sich bequem über den Fussschalter steuern. Dabei ist der Kurzrücklauf wie auch die Wiedergabegeschwindigkeit individuell und stufenlos einstellbar. Geliefert wird die Wiedergabestation Grundig ST 3221 inklusive einem Doppelsystem-Hörer. Somit erhalten Sie in diesem Komplettset eine zuverlässige und preisgünstige wie auch ideale Ausstattung für Ihr Schreibbüro.
Weitere Details:
Handdiktiergerät Grundig Sh 10

  • mit Steno-Kassettenlaufwerk
  • kostengünstig und sehr zuverlässig, ideal für das Büro und unterwegs
  • mit dem Schiebeschalter haben Sie alle Funktionen dieses Handgerätes "blind" im Griff
  • Minutengenaue Bandanzeige der Steno-Kassette 30
  • Kunststoffgehäuse
  • Steuerung über Schiebeschalter
  • separate Aufnahmetaste
  • Lösch-/ Einschaltsperre
  • schneller Vor- und Rücklauf
  • Schnell-Löschen
  • Warnsignale für fehlende Kassette, Bandende und für schwache Batterie
  • automatische Motorabschaltung am Bandende
  • Batterie-, Akku- und Netzbetrieb
  • Akku-Ladung im Gerät möglich, jedoch nur in Verbindung mit einem Netz- und Ladegerät 679 (Option), Batterien (2 x 1,5 Volt Mignon-Batterien) und Steno-Kassette nicht im Lieferumfang enthalten, bitte gleich mitbestellen
  • Masse: ca. B 62 x T 142 x H 25 mm
  • Gewicht: ca. 210 g


Wiedergabestation Grundig ST 3221

  • mit Steno-Kassettenlaufwerk optimal geeignet für den Einsatz im Schreibbüro
  • Wiedergabefunktionen auch bequem über den Fussschalter zu steuern
  • individuell/stufenlos einstellbarer Kurzrücklauf und einstellbare Wiedergabegeschwindigkeit (+/- 15%)
  • schneller Vor- und Rücklauf
  • Schnell-Löschen
  • inkl. Doppelsystem-Hörer, Fussschalter und Netzteil
  • Masse: ca. B 120 x T 210 x H 54 mm
  • Gewicht: ca. 640 g
Weitere Suchbegriffe: diktier gerät, 165644, 165644-SW81, Diktiergeräte Sets, Wiedergabe-Gerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.118,28*
€ 1.193,69*
Frei Haus
ab € 1.112,66*
€ 1.193,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.193,69*
€ 1.420,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.185,39*
€ 1.410,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.153,91*
€ 1.373,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.134,70*
€ 1.350,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.118,28*
€ 1.330,75
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.118,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.