Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO P44i, Schnittbreite 4,5 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     224-165634
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1873121
EAN/GTIN:
     4026631058452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • professionelle Aktenvernichtung auf höchstem Niveau
  • für bis zu 15 Anwender
  • innovative Antriebstechnik und Bedienerkonzept erhöhen die Leistung um 40 % bei 30 % weniger Geräuschentwicklung und Vermeidung von Papierstau
  • Top-Technik gewährleistet eine lange und energiesparende Lebensdauer
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • kraftvoller Motor ermöglicht Dauerbetrieb
  • Unterschrank mit Tür und herausnehmbarem Mehrweg-Auffangbeutel
  • Menüführung über hochauflösendes 4,3" Touchdisplay mit Wischfunktion und Meldung des Betriebsmodus
  • 3 Betriebsmodi: Silent (besonders leise), Perfomance (max. Leistung) und Standard (optimale Leistung)


Technische Daten:

  • Eingabebreite: 400 mm
  • Schnittbreite: 3,9 x 40 mm
  • Schnittleistung (Blatt 80g/qm): 43 - 45
  • Sicherheitsstufe: P-4
  • Volumen Schnittgutbehälter: 205 Liter
  • Leistung/Anschluss: 1900W/230V
  • Masse: B 700 x T 592 x H 1105 mm
  • Gewicht: 105 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
400 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
45 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
205 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Nein
Höhe:
1105 mm
Partikellänge:
40 mm
Farbe:
weiss; grau
Sicherheitsstufe:
P-4
Geräuschpegel im Leerlauf:
55 db(A)
Schnittbreite:
3,9 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
1900 W
Tiefe:
592 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
85 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern
Gewicht:
140 kg
Breite:
700 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.495,14*
€ 2.574,35*
€ 1,95*
ab € 2.526,85*
€ 2.599,57*
Frei Haus
ab € 2.576,50*
€ 2.649,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.703,14*
€ 2.787,32*
Frei Haus
ab € 2.711,92*
€ 2.787,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.787,32*
€ 3.316,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.763,22*
€ 3.288,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.725,78*
€ 3.243,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.711,92*
€ 3.227,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.703,14*
€ 3.216,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.