Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-164667 Herst.-Nr.: 6520337 EAN/GTIN: 4002390024532 |
| | |
|
| | |
| - flexibles, einseitig farbig kaschiert
- Länge 1000 mm
- Breite: 10 mm
- Materialstärke: ca. 1 mm
- mit wasserlöslichen Stiften beschrift- und abwaschbar
- individuell mit Schere zuschneidbar
- Paket = 2 x 1000 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Befestigungsart: | magnethaftend | Breite: | 10 mm | Länge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,29* | € 2,19* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,35* | € 2,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,87* | € 4,07* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 6,57* | € 9,89* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,59* | € 20,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|