Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstreifen 1x100cm blau VE=2 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetstreifen 1x100cm blau VE=2 Rollen
Magnetstreifen 1x100cm blau VE=2 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6520337
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6520337
EAN/GTIN:
     4002390024532
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Flexibles, einseitig farbig kaschiertes Magnetband
  • Mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar, abwaschbar
  • Individuell mit Schere zuschneidbar
  • Dicke 1 mm
  • VE = 2 Stück
  • Breite: 1,0 cm
  • Länge: 100 cm
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1 m
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.072 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Form:
Band
Länge:
1000 mm
Marke:
Maul
Packungsinhalt:
2 Rollen
Weitere Suchbegriffe: maul magnetstreifen beschriftbar blau, magnetband, maul magnetband, 65203, Aufteilungsstreifen, Markierungsband, Markierungsstreifen, Planungsstreifen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,20*
Lager 467
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,32*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,88*
€ 4,06*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,04*
€ 22,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 0,67* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.