Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landré Collegeblock Office DIN A4, 80 Blatt, 10 Stück, liniert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164541
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050246
EAN/GTIN:
     4006144587373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • 80 Blatt, holzfreies 70g/m-² Papier
  • mikroperforiertes Papier mit 4-fach Lochung
  • stabile Spiral-Bindung
  • Lineatur: wahlweise kariert oder liniert mit einem linken Rand
  • Papier ist beidseitig beschreibbar
  • A4-Format, 220 x 295 mm
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
liniert
Bindung:
seitlich
Lochung:
4-fach
Lineatur:
liniert
Papier:
holzfrei
Grammatur:
70 g/m²
Rand:
Innen
Format:
DIN A4
Blattanzahl:
80
Register:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.