Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Office-Collegeblock, DIN A4+, 70 Blatt kariert, 5er Pack, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164530
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100050225
EAN/GTIN:
     4006144939349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Der Oxford Office-Collegeblock hat mit einer Breite von 220 mm und einer Höhe von 295 mm das Format DIN A4+. Er ist mit 70 Blatt kariertem Premium Optik Paper mit 90 g/m-² und einer Mikroperforation ausgestattet und 4-fach gelocht. Kariert verfügt der Block über einen Zeilenabstand von 5 mm. Der Collegeblock erfreut mit einem Lesezeichen-Lineal, einer stabilen Doppelspirale und einem strapazierfähigen Deckel. Den hochwertigen Collegeblock erhalten Sie in gedeckten Farben im kostengünstigen 5er Pack.

Nutzen Sie die SCRIBZEE--App! Scannen Sie einfach per Mobilgerät eine Seite des Oxford College-Blocks mit Ihren Notizen. Anschliessend können Sie diese organisieren, verwalten und beliebig zur gemeinsamen Bearbeitung digital teilen.


Weitere Details:

  • DIN A4+ (220 x 295 mm)
  • Premium Optik Paper (90 g/m-²), Mikroperforation, 4-fach gelocht
  • Kariert 5 mm Zeilenabstand
  • Mit Lesezeichen-Lineal
  • Stabile Doppelspirale, strapazierfähiger Deckel
  • 5 Stück = 1 Paket
  • Verwaltung von Notizen und Mitschriften via SCRIBZEE--App möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Bindung:
seitlich
Lochung:
4-fach
Lineatur:
kariert
Papier:
holzfrei
Grammatur:
90 g/m²
Rand:
ohne
Format:
DIN A4+
Blattanzahl:
70
Register:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 90g, rechenblock a4, rechenblock, 164530, 164530-SW81, Block (Notizen), Spiralschreibblock, Briefblock (Büro), Spiralblock (Notizen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,42*
€ 35,66*
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 44,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
1 Stück enthält 70 Blätter (ab € 0,36315* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.