Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Dahle MHP 50414, Partikelschnitt 4 x 40 mm, P4, 15-17 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164174
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50414-12652
EAN/GTIN:
     4009729056837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

Komfortabler und leiser Aktenvernichter mit 4 feststellbaren Lenkrollen für den Einsatz am Schreibtisch.

Mit neuartiger MHP-Schneidwalzen (Matrix-High-Performance): hochwertige Verbundstahlwalzen für eine garantiert lange Lebensdauer (35 Jahre Garantie).

Patentiertes Herstellungsverfahren schont Ressourcen durch beträchtliche Einsparungen an Rohstoffen im Vergleich zur Fertigung von herkömmlichen Schneidwalzen.

"Oilfree" für komfortable und umweltfreundliche Aktenvernichtung ohne zeitraubendes ölen der Schneidwalzen.

Weitere Details:

  • Partikelschnitt: 4 x 40 mm
  • Sicherheitsstufe P-4
  • Eingabebreite: 260 mm
  • Schnittleistung: 15 - 17 Blatt (80 g/m) pro Shredvorgang
  • Separater CD-Schlitz und Auffangbehälter
  • übersichtliches Komfort-Bedienfeld mit beleuchteter Informations- und Funktionseinheit und akustischen Signalen
  • Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp zur schnellen Verfügbarkeit und zum sicheren Einsatz und mit Komfortelektronik
  • Bequeme Reversierautomatik gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei
  • Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion für manuelle Steuerung
  • Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel oder geöffneter Tür
  • Energiesparender Schlafmodus nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch und automatische Abschaltung nach 30 Minuten
  • Kraftvoller Motor für hohe Leistung und längere Laufzeiten
  • Extrem leiser Betrieb für ein angenehm ruhiges Arbeitsklima
  • Hochwertiger Holzschrank im modernen Design fügt sich harmonisch ins Büroambiente ein
  • Weit öffnende Türen zur einfachen Entleerung
  • Separater Hauptschalter zur vollständigen Abschaltung des Aktenvernichters
  • Gewicht: ca. 45 kg
  • Masse: ca. B 545 x T 435 x H 944 mm
Weitere Informationen:
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
260 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
17 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Nein
Auffangvolumen:
100 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Nein
Höhe:
944 mm
Partikellänge:
40 mm
Farbe:
silber
Sicherheitsstufe:
P-4
Geräuschpegel im Leerlauf:
52 db(A)
Schnittbreite:
4 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
650 W
Tiefe:
435 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
4500 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier
Gewicht:
45 kg
Breite:
545 mm
Automatische Ölfunktion:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 708,45*
€ 743,23*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 715,61*
€ 749,42*
Frei Haus
ab € 758,08*
€ 783,09*
Frei Haus
ab € 778,97*
€ 806,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 854,70*
€ 883,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,93*
€ 1.051,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,20*
€ 1.048,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,84*
€ 1.039,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,56*
€ 1.031,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,70*
€ 1.017,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.